スタッド溶接ガンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
131件の「スタッド溶接ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ガン」、「熱電対溶接」、「スタッド溶接機」などの商品も取り扱っております。
溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など) 溶接 8~20本/分(溶接サイクル) スタッド径(Φmm) 1.6~8.0(溶接可能)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX 仕様 推奨溶接径:~Φ14
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX 仕様 推奨溶接径:~Φ14
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

日本フラッシュCDスタッド溶接機
【スタンダードシリーズ】 スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。 独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。 特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。 スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。 設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。 従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。 仕様 最大溶接径:鉄・ステン(Φ14まで)、アルミ条件によりΦ6まで、溶接間隔:2~6秒 質量(kg) 70 電流(A) 30 電源(V) AC100 コンデンサ容量(μF) (200V)432000 ケーブル長(m) スタッドガン:22sq-6 電源コード(m) 2sq×3c‐10 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 520×330×670 アース線の長さ(m) 22sq-3×2又ケーブル 充電電圧(V) 最高充電圧:200 入力周波数(Hz) 50/60
1台
1,998,000 税込2,197,800
31日以内出荷

小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。 本体質量(kg) 18 入力電圧(V) 単相200 定格出力(kW) 3 寸法(cm) 18×27×27 入力電流(A) 30 適合電極径(Φmm) 10 危険物の類別 非危険物
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)リフチング手動
幅(mm) (ガン)40 高さ(mm) (グリップ部から)138、(ガン/使用時)235 適合範囲 M3~M10スタッド ケーブル長(m) 3 外径(Φmm) (ガン部)34 本体質量(kg) 0.9(ケーブルを除く) 適合材 軟鋼、ステンレス鋼、黄銅(条件によりアルミ可) 対象 (スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接 溶接 (システム)チップ付きスタッドリフティング溶接/リフティングは0~5mmの無段階調節
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S 仕様 推奨溶接径:~Φ14
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S 仕様 推奨溶接径:~Φ9
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷


CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合 SUS
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容 本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ 適合 電極径(Φmm)/10 本体質量(kg) 18 入力電圧(V) 単相200 定格出力(kW) 3 寸法(cm) 本体/18×27×27 入力電流(A) 30 危険物の類別 非危険物
1セット
159,800 税込175,780
8日以内出荷

フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。 小型、軽量で、台車式です。 電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。 8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
用途自動車板金。 保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。 薄い鉄板溶接に。 付属品 溶接ガン×1個 トラスコ品番 461-5417 質量(kg) 49 定格入力電圧(V) 単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×422×390 定格容量 8kVA 溶接電流(A) (最大)4k 溶接能力(mm) (片面)1、(両面)1.6
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S 仕様 推奨溶接径:~Φ9
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

日本フラッシュCDスタッド溶接機
ロングセラー機 FS-600Sの後継機。溶接径Φ7まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス。オネジ M6ツバ付(溶接径Φ7)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ、安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。 セット内容 スタッドガン:MHG14 ケーブル14sq-6m、アース14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー コンデンサ容量(μF) 200V 72000 本体質量(kg) 15 充電時間 200Vまで約6秒 本体外形寸法(mm) H200×W251×D520 最高電圧(V) 200
1台
769,800 税込846,780
31日以内出荷

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。 セット内容 BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き 危険物の類別 非危険物
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。 低入力で大出力が得られます。 さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。 連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。
用途自動車板金。 製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。 定格入力電圧(V) 単相200 トラスコ品番 461-5212 質量(kg) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×90×230 定格容量 2.5kVA 溶接電流(A) (最大)6.55k 溶接能力(mm) (両面)2.5
1台
449,800 税込494,780
翌日出荷

各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様 適合電極径(Φmm)/10 材質 (チップ)銅 危険物の類別 非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm) 1.4~3.2(低電圧用) セット内容 遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg) 16.5 適合板厚(mm) 1.2~6.0 使用率(%) 10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 170×365×270 適合材 鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V) 単相100/200 定格一次入力(kVA) 5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小回り設計 全自動検知作業方式採用 電子制御によるスムーズな調整 移動に便利なタイヤ付(ルーフサービス・一般空調用溶植もOK) 手元スイッチにより作業性がよい。 スタッドは、ワッシャー、ピンのいずれも使用できます(ピン用チャックは、オプションです)。 主回路の開閉には、酷使に耐えるS.C.R(半導体)を使用していますので、火花や、消耗がありません。 ボディ、パネルのひずみ修正も簡単にできます(スホット又は、スリーフカーボンのいずれの方法でも使用できます)。 あて継ぎがきれいにできます(0.2mm~0.4mm)。
一次側入力電圧 AC200V(単相)(50/60Hz) 容量(kVA) 5.8(50%使用率) JIS C9305 二次電流(A) 4000(MAX) 2次電圧(V) 2.8~7.0(A.C) 制御方式 SCR電子制御方式 安全装置 過電流遮断器(自動復帰型)[入力側] 溶接能力(mm) 【鋼板】片側スポット0.2~0.4t/ステンレス板 ワッシャー及びピン溶植(スタッド)0.6~0.8t(しぼり) 質量(kg) 21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×280×392 仕様 【開閉器】20A以上(ヒューズ又はブレーカー) 使用率(%) 50
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

使用率(%) 2% 仕様 溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。 付属品 電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2 質量(kg) 12.5 サイズ 970(W)×434(D)×223(H)mm 入力 1.5kVA 周波数 50Hz/60Hz 入力電源 AC100V
1個
72,100 税込79,310
翌日出荷