スタビライザー スマホのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
118件の「スタビライザー スマホ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジンバル」、「スタビライザー」、「IPカメラ」などの商品も取り扱っております。
SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!。片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品 三脚 質量(g) 370(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 181.7×107.7×56.3 充電時間(時間) 2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター) バッテリー稼動時間 10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉 可動範囲 チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°) タッチスクリーン なし
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

起動が3倍速くなるクイック起動機能や性能向上した被写体追跡などが特長です。
トラスコ品番 448-6332 セット内容 Osmo Mobile SE 本体× 1、DJI OM 磁気スマートフォンクランプ (第三世代)× 1、グリップ式三脚× 1、電源ケーブル× 1 幅(mm) 167 奥行(mm) 46.5 ディスプレイ 108.5
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド 90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能 脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能 脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能 耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様 デバイス:Point & Shoot Camera 材質 ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE 質量(kg) 0.062 寸法(cm) 3.5×3.5×17 耐荷重(g) 325 アタッチメント 1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
最大長(mm) 1000 仕様 (連続待機日数)約229日 セット内容 自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ 材質 アルミニウム、シリコン、ABS 質量(g) 約154(電池含) 使用電池 CR2032 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 最大半径約10(障害物がない場合) アーム長さ(cm) (最大)103 有効挟み幅(mm) 約55~85 連続動作時間 約100時間 使用可能目安 約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合) Bluetooth Bluetooth 3.0 class 2 プロファイル HID(Human Interface Device) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約40×40×210 電波周波数 2.4GHz帯
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g) 三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む) 仕様 【連続待機日数】約229日、【想定使用可能日数】約32日(1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月) セット内容 三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き) 材質 三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS 適合規格 Bluetooth 3.0 class 2 対応機種 4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約36×38×202(突起部、スマートフォンホルダー除く) アーム長さ(mm) 約900(自撮り棒として使用時) 使用電池 CR2032 電波到達距離(m) 最大半径 約10m(障害物がない場合) 連続動作時間 約100時間 電波周波数(GHz) 2.4GHz帯 プロファイル HID (Human Interface Device) 地上高さ(mm) 最大:約875(三脚として使用時)、最低:約185(三脚として使用時)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
ホワイト 質量(g) 三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24 セット内容 三脚、スマートフォンホルダー 材質 三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU 対応機種 4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約36×38×202(突起部、スマートフォンホルダー除く) アーム長さ(mm) 約900(自撮り棒として使用時) 地上高さ(mm) 最大:約875(三脚として使用時)、最低:約185(三脚として使用時)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様 (推奨積載質量)約200g 質量(g) 約270 段数 7段 グリップ径(Φmm) 32 縮長(mm) 約240 最大長(mm) 約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時) リモコン (Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個 対応寸法(mm) (スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
1台
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザイン性で、グリップは滑りにくく手のひらにしっかりとフィットし、よりスムーズかつ手軽に撮影を行えます。
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
付属品 三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定) 材質 三脚:ステンレス、ABS、スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金、リモコン:ABS 質量(g) 三脚:約175 対応機種 4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×28×185 アーム長さ(mm) 最大:約680(自撮り棒として使用時) 使用電池 CR1220 保証期間 6カ月 電波到達距離(m) 最大半径:約10(障害物がない場合) 連続動作時間 約40時間 連続待機時間 約180日 Bluetooth 適合規格:Bluetooth 4.2 class 2 プロファイル HID (Human Interface Device) 地上高さ(mm) 最大:約740(三脚として使用時)、最低:約245(三脚として使用時) 電波周波数 2.4GHz帯 使用可能日数 想定:約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコンがついた自撮り棒。手に持った状態での「自撮り」はもちろん、 付属の三脚を取り付けることで手に持たずに「自撮り」ができる三脚付自撮り棒。縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプ。
最大長(mm) 430 仕様 (連続待機日数)約229日 セット内容 自撮り棒、三脚、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ 材質 自撮り棒:アルミニウム、シリコン、ABS 三脚:スチール 質量(g) 自撮り棒:約100(電池含)、三脚:約122 使用電池 CR2032 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 最大半径約10(障害物がない場合) アーム長さ(cm) (最大)45 有効挟み幅(mm) 約55~85 連続動作時間 約100時間 使用可能目安 約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合) Bluetooth Bluetooth 3.0 class 2 プロファイル HID(Human Interface Device) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約40×39×130 電波周波数 2.4GHz帯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
最大長(mm) 430 仕様 (連続待機日数)約229日 セット内容 自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ 材質 アルミ、シリコン、ABS 質量(g) 約104(電池含) 使用電池 CR2032 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 最大半径約10(障害物がない場合) アーム長さ(cm) (最大)42 有効挟み幅(mm) 約55~85 連続動作時間 約100時間 使用可能目安 約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合) Bluetooth Bluetooth 3.0 class 2 プロファイル HID(Human Interface Device) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約40×39×135 電波周波数 2.4GHz帯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様 ●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m 付属品 専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約270 外形寸法(mm) W61×D75× H210~700 バッテリー リチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh 充電時間 約3時間30分 動作温度 5℃~40℃ 動作時間 約3時間 動作湿度(%) 10~70(結露なきこと) 最大長(mm) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Ver.5.2
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザイン性で、グリップは滑りにくく手のひらにしっかりとフィットし、よりスムーズかつ手軽に撮影を行えます。
1個
12,500 税込13,750
6日以内出荷

円筒形で収納出来てコンパクト。様々なシーンで使えるホルダー一体型簡単収納三脚です。
セット内容 三脚(ホルダー一体)、取扱説明書 材質 三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー部分:ABS・ステンレス ブラック 質量(g) 約165 寸法(Φ×高さH)(mm) 外形:約30×200(※突起部除く ) 対応機種 4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm アズワン品番 65-0534-61 地上高さ(mm) 最大:約840、最低:約230
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SIGNET(シグネット)ジンバルラチェット
手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!。片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品 三脚/ストラップ/専用バッグ/マグネットライト/ライト用カラーフィルター 質量(g) 370(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 181.7×107.7×56.3 充電時間(時間) 2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター) バッテリー稼動時間 10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉 可動範囲 チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°) タッチスクリーン なし
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けできる小型三脚。テーブルポッドと手持ち三脚(グリップ)の2つの活用方法が可能です。 。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、さらにアクセサリーシューがあり、他のアクセサリーが取り付け可能。三脚部分は束ねるとグリップ形状に。また、5段階の伸縮がスライド式で可能です。Bluetoothリモコン付。
質量(g) 280 付属品 Bluetoothリモコン 全高(mm) 215 縮長(mm) 195 アズワン品番 64-9507-01 推奨機器 スマートフォン、コンパクトデジタルカメラ、小型ビデオカメラ、アクションカメラ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)