- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- スタンダード セパレート カラーのおすすめ人気ランキング
スタンダード セパレート カラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「スタンダード セパレート カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフト 止め金具」、「ベアリング ストッパー リング」、「ストッパーリング」などの商品も取り扱っております。
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質
S45C
種別
セパレート
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
種別
セパレート
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質
SUS304
付属品
六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
種別
セパレート
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。
種別
スリット
材質
S45C/黒染め
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
材質
S45C/黒染め
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品
六角穴付ボルト(黒染め) 1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/処理
アルミ(A2017)
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質
機械構造用炭素鋼
付属品
ボルト1本
種別
スリット
表面処理
黒染
材質/処理
アルミ(A2017)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質
SS400
種別
標準
表面処理
黒染
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質
SUS304
付属品
六角穴付ボルト(SUS304)1本
RoHS指令(10物質対応)
対応