- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- スタンド 2mのおすすめ人気ランキング
スタンド 2mのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新2,903件の「スタンド 2m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛け時計スタンド」、「L型ポップスタンド」、「スタンド」などの商品も取り扱っております。
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
三ツ足
布系や紙系のメディアはもちろん薄いパネル(5mm程度)も掲示できます。
仕様
L字金属付属
寸法(mm)
(縮小時)850
質量(kg)
4.7
型番
LE-ZT5
取付個数
(作業灯)最大1個
伸長(mm)
2000
1個
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
材質
本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)
ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)
約3.3
色
ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
種別
両面
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×1450~2500
ベース寸法(mm)
280×340
支柱(mm)
約Φ18
材質
スチール、アルミ、樹脂
セット内容
スタンド×1、ポスターハンガー×2、両面テープ×4
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
種別
片面
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×1450~2500
ベース寸法(mm)
280×340
支柱(mm)
約Φ18
材質
スチール、アルミ、樹脂
セット内容
スタンド×1、ポスターハンガー×1、両面テープ×2
質量(kg)
約2.2
三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる
軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg)
床面保護用のゴム脚付き
本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます
雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド
適合機種
LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要あり
セット内容
本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2
材質
スチール
寸法(mm)
920×790×2010
質量(kg)
2.6
収納時寸法(mm)
本体:98×95×745/雲台:30×483×15
関連資料
(1.15MB)
取扱説明書
(1.41MB)
搭載可能質量(kg)
最大5
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
高さ調節のメモリ入り。上部落下防止機能付き
用途工場、倉庫の掲示物、現品表示に。
材質
スチール、ナイロン
高さ(mm)
1350~2300
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
組立簡単なフロアスタンド。
グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます
材質
スチール、樹脂コーティング
寸法(mm)
鉄板:300×200
質量(kg)
1.7
外径×内径(Φmm)
16×13
伸縮範囲(cm)
130~240
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ポストの底面・背面のどちらにも取り付け可能。
ベーシックなシングルスタンドポール。
他社製ポストも取り付け可能です。
材質
ステンレス、樹脂成型品、その他
ワンタッチジョインターだからスムーズに高さ調整ができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×1390
長さ(mm)
最短1390 最長2650
最大挟み幅(mm)
10
材質
スチール他
質量(g)
5000
タイプ
ワンタッチ式
ベース寸法(mm)
縦300×横365
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
材質
スチールパイプクロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:275×360×1390~2600
パネル厚(mm)
t5まで
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)
約8
材質
スチール
質量(g)
394
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×130×390~720
TKG品番
9-2034-0101
TKG品番(2017)
6-1840-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1台2役。小スペースでダブルの販促効果。リップは滑り止め樹脂付。
材質(本体)
スチールクロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×135×300~550
TKG品番
9-2034-0201
TKG品番(2017)
6-1840-0201
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷