- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- スタンドマイクロスコープのおすすめ人気ランキング
スタンドマイクロスコープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「スタンドマイクロスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド固定」、「顕微鏡 アーム」、「昇降式スタンド」などの商品も取り扱っております。
3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。
有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
小型軽量の測定用顕微鏡。
解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。
用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
41.5×122
種別
スコープ
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法
(鏡筒ホルダ)Φ30H8
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
1方向(垂直方向)
移動量(mm)
20
本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能
付属品
台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×150×260
アズワン品番
64-2259-20
高さ調整範囲(mm)
69~270までアーム可動可能
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
オートフォーカスマイクロスコープVIEWTYの本体を手で持ちながら操作すると、手ブレが発生したり、持ち続けることによって腕が疲れてしまい、作業に負担がかかってしまいます。
しかし、この専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。
360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
顕微鏡を固定しながらの作業に。
手ブレや腕の疲れを軽減できる。
専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。
360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
セット内容
ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・ホルダ固定ネジ・U字ホルダ(ミリネジ)・固定リング・大ポール固定ネジ
材質
アルミ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など
幅(mm)
70
質量(g)
320
タイプ
正立像タイプ
LED色
白色LED
材質(レンズ)
ガラス
精密ホルダー付
USBデジタル顕微鏡用マグネットベース。
オンオフマグネット(DG0036)とスチールプレート付
Φ12×176mmポールとΦ10×164mmポール2本が付いているのであらゆる方向に設定できます。
検査用テーブルでも鉄製テーブルでも自在に使用できます。
付属品
精密ホルダー、オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール3本
タイプ
精密ホルダー付
取付内径(Φmm)
32
ホルダー径(mm)
31.5~33
ポール径×長さ(Φ×mm)
12×176(1本)、10×164(2本)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定
付属品
台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド
高さ(mm)
270
質量(g)
1275
対応OS
Windows10
横幅(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料
寸法図
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途EA755CA-3、-4、旧-5用スタンド
寸法(mm)
ポール:全長200、ベース:150×220
全質量(g)
2662
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。
対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。
Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
付属品
台、支柱、ホルダー
高さ(mm)
145
質量(g)
180
奥行(mm)
75
対応OS
Windows10
横幅(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等