- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- スタンドルーペ ライトのおすすめ人気ランキング
スタンドルーペ ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「スタンドルーペ ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用拡大鏡」、「スタンド ルーペ 10 倍」、「拡大鏡 ライト付き」などの商品も取り扱っております。
手元を明るく照らします。
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率
約1.8倍
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズ
S
消費電力(W)
約6.5
定格
DC21V 350mA
コード長さ(m)
約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)
約600
レンズ
ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源
白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
倍率(倍)
2、(サブレンズ:4)
質量(g)
940
消費電力(W)
5.5
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
レンズ径(Φmm)
85
全光束(Lm)
480
光源
白色LED×30灯(交換不可)/昼白色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×370×320
照度(Lx)
1000以上(直下30cmで点灯時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×280×160
材質(レンズ)
ガラス
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品
クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)
ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.2
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
電源
USB給電
定格電圧(V)
5
コード長さ(m)
約1.5(コード全体の長さ)
倍率
約2.5
定格電流(A)
1
全光束(Lm)
約282
レンズ
ガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)
350+350
光源
LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)
約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式
調光可能
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)
2
トラスコ品番
855-2653
材質
レンズ:ガラス
幅(mm)
160
質量(g)
920
奥行(mm)
160
電源
単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電
アーム長さ(mm)
約250
光源
LED×24個
レンズサイズ(mm)
Φ100
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)
約1.75
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
約930
消費電力(W)
約6.8(100%点灯時)
出力
DC12V(直流)0.5A
電源
専用ACアダプタ
コード長さ(m)
約1.77
レンズ径(Φmm)
100
全光束(Lm)
約440(100%点灯時)
入力
AC100~240V(50/60Hz)0.2A
光源
LED×24灯(交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×295×265
照度(Lx)
約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス
色(本体)
白
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
90
質量(g)
930
種類
スタンドルーペ
電源
AC100V 12W
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率
約1.7倍
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)
質量(kg)
約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約9(100%点灯時)
スイッチ
ON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)
電源
専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A
コード長さ(m)
約1.5
全光束(Lm)
約750(100%点灯時)
光源
LED×60灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)
約2800(直下30cm/100%点灯時)
材質(レンズ)
ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)
アズワン品番
65-1923-28
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
レンズ倍率
(大)3/(小)10
質量(g)
1150
電源
USB
コード長さ(m)
1.2
アーム長さ(mm)
360
光源
LED×38個
材質(レンズ)
ガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。
倍率(倍)
(大)2/(小)4
質量(g)
約386
種類
スタンドルーペ
電源
ボタン電池LR1130×3個(別売)
レンズ径(Φmm)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×173×365
光源
LEDライト(2球)
組立方法
台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。
材質(レンズ)
アクリル
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。
アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。
調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。
倍率(倍)
1.75
材質
PC,ABS,スチール
寸法(mm)
160×310×260
質量(g)
910
電源(V)
100~240(50/60Hz)
レンズ径(Φmm)
100
全光束(Lm)
410
機能
調光3段階
色温度(K)
6300
材質(レンズ)
ガラス
LED
24灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手元を明るく照らします。
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
130
質量(g)
560
タイプ
LEDライト
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
380×150×170
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
倍率(倍)
メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品
ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質
アクリル
電源
単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)
90
動作時間
(最長)5時間
灯数
2灯
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
95
トラスコ品番
408-4594
材質
レンズ:アクリルガラス
質量(g)
593
消費電力(W)
11
電源
AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)
クランプ幅(mm)
65
アーム長さ(mm)
310
光源
LED×12個
照明
小型LED16球
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
ワールドワイド仕様のLEDタイプ
照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。
レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。
付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。
レンズ防塵・保護用カバー付。
【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)
3
電圧
定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)
倍率
2.12×(面積倍率約4.5×)
レンズ径(Φmm)
165
消費電力
6.4W
アーム長さ(mm)
855
色温度
6500K
最大クランプ幅(mm)
65
寿命
LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。
LED
白色LED 56個
アズワン品番
64-5105-23
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。
倍率(倍)
1.75
レンズサイズ(mm)
170
トラスコ品番
474-0017
質量(kg)
2.6
電源(V)
DC12(ACアダプター付)
消費電力(W)
6.1
クランプ幅(mm)
2~65
アーム長さ(mm)
855
光源
白色PowerLED×56個
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率
2倍
トラスコ品番
449-5284
材質
(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
AC100
レンズ径(Φmm)
178
定格周波数(Hz)
50-60
電源コード(m)
1.8
アーム長さ(mm)
(下)435、(上)425、(最大)870
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
84
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率
2倍
電源
電池、コンセント、USB
レンズ径(Φmm)
100
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ
読書用ルーペ
ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140
トラスコ品番
004-6248
質量(g)
356
種類
スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
120×120
アーム長さ(mm)
250
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷