スタンプ 複写のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「スタンプ 複写」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刻印 スタンプ」、「印字機」、「捺印機」などの商品も取り扱っております。
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テクノマークフラットスタンプ
ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
材質 鉄、プラスチック、ゴム 2018年トラスコ掲載ページ 4 1918
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W) 待機時3、定格12 質量(kg) 2.9 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×224×163 使用環境 温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。 耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。 軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。 既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。
寸法(mm) 57×28×59 タイプ 印面サイズ(mm) 13×42 グリーン購入法 適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 印面種別 浸透印
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。 使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。 新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。) 耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別 浸透印 種別 印面回転式スタンプ 材質 (本体・キャップ)ABS、(印面)PE 質量(g) 84 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67.5×41×79 印面サイズ(mm) 約38×10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途数字のナンバリング作業に。 書体 明朝 材質 本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン 種別2 (7様式) 0、1、2、3、4、6、12 文字高(mm) 約4.0 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×38×145 取扱説明書 (2.8MB) 文字幅(mm) 約3
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズ Xスタンパー 配列 ヨコ グリーン購入法 適合 印面種別 浸透印
1個
特価
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


ジャノメ (蛇の目)手動式インプリンター
診察券のカルテへの転記に。自由に位置をセットできる自在フォームトレー仕様。
質量(kg) 2.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×115×225 松吉医科器械コード 23-2026-00
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品 ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個 質量(g) 365 種別2 0、1、2、3、4、6、12 外寸法・幅(mm) 64 外寸法・高さ(mm) 146 外寸法・奥行(mm) 53 印面種別 金属製
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ 単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) プリント方式 インパクトドットマトリクスプリンター 仕様 VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容 リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約4.1 文字種別 英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格 VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W) スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% 対応OS Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A) (最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 362×335×199(操作ノブ含む) 用紙 連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース 標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁) 80桁、印字幅:203.2mm(8インチ) 印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 解像度 180dpi 使用環境 動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命 製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間 無償:1年間(持込修理) 書体 英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ 英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A)) ISO7779パターン印刷時:53 アズワン品番 65-0394-55 使用期間 リボン推奨:2年 商品タイプ プリンター
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

ハガキオーダー式。インキが印面に浸透するタイプなので、スタンプ台を使わずに連続捺印ができます。耐水性の特殊インキを使用しているので、捺印後に濡れても、にじんだり消えたりしません。一度浸透させると脱色できません。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

よく使う漢字を含んだセット。 フォントは英数=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。 回転印でよくある誤印字を防ぐ。
山数 3 材質 ネオプレンゴム タイプ 英数字・漢字セット
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズ Xスタンパー 配列 ヨコ グリーン購入法 適合 印面種別 浸透印
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ジャノメ (蛇の目)電動式インプリンター
伝票を置き、カバーを閉めるだけで簡単印字。インクローラーが1印字ごとに自動停止する二重印字防止機構。
質量(kg) 6.1 電源(V) AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×242×169 松吉医科器械コード 23-2025-00
1個
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途製造現場でのマーキングに最適です。 取扱説明書 (0.69MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別 欧文日付 種別2 5連 書体 ゴシック体 インク 水性顔料インク 印面種別 自動ゴム印
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住所印や会社印として幅広く使われる角印です。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。
用途社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。 仕様 オーダー 事務スタンプ 種別 角型印 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×31×69 印面サイズ(mm) 15×40 対応オプション 37980、37981、37982 オーダー方法 WEBオーダー 印面種別 浸透印 サービス分類 名入れ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。 インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。 ※数字の自動繰り上げは2桁までです。 数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
インク色 種別 スタンプ台内蔵 寸法(mm) 59.2×39.5×103.7 質量(g) 81 書体 ゴシック体 文字サイズ 2号 印面サイズ(mm) 19×6.2 グリーン購入法 適合 印面種別 自動ゴム印
1個
1,998 税込2,198
当日出荷