スターター ピストルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
131件の「スターター ピストル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熊 撃退」、「鳥 よ け 音」、「雷管」などの商品も取り扱っております。
スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
ブラック 材質 ABS樹脂 質量(g) 300 アズワン品番 64-9537-51
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

紙雷管を使用していないので体育館など屋内でも使用できます。 板の開き具合や叩く強さで音の強弱を調節可能。
用途板を両手に持ち、開いて叩くだけでスターターピストルに劣ることがない本格的なスタート音が発生します。 ブラック 材質 EVA 質量(g) 310 アズワン品番 65-0538-92 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 60×120×500
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min) - 仕様 エグザイアーエアーガン 付属品 - 種別 専用エアーガン 材質 - ホース長さ(m) - ホース径(Φmm) - 吸入流量 - 真空度(mmH2O) - アズワン品番 1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

付属品 本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g) M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm) (M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g) 130 タイプ 樹脂製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

中学1年生音の性質 黒板A点にタイマーを取付け、タイマーに向き合う教室の後ろB点にフラッシャーを置きます。タイマーの所、A点でピストルを鳴らすと、発射音はタイマーをスタートさせ、同時B点のフラッシュを発光させます。タイマーはフラッシュの発光によって停止するので、タイマーには音がAB間の距離を進むのにかかった時間が表示されます。
付属品 玩具のピストル1個、火薬96発分 寸法(mm) タイマー部:約230×95×65、フラッシャー:約140×110×30 測定範囲 1/10000~999.9秒 スイッチ 自動スイッチ(音でスタート、光でストップ)/手動スイッチ 電源 タイマー部:単3乾電池4個(別売)、フラッシャー:単3乾電池3個(別売) 表示 4桁LED
1個
58,000 税込63,800
4日以内出荷

有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物 鳥類 セット内容 おどしパチンコ本体1セット、玉100個
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1パック(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。 ランダムなマシンガン音を採用! 自然の中で目立つ配色!! 火薬不使用! メガホン機能と簡単に切替え!! 耐水・耐塵でIP66をクリア! 耐候性の強いASA樹脂を採用!
材質 (外装)ASA樹脂 全長(mm) 約253 高さ(mm) 約228 質量(g) 約630(乾電池を除く) 最大出力(W) 10 口径(Φmm) 約150×135 定格出力(W) 6 機能 モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ 電池寿命(時間) 音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8 使用乾電池 LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません] 到達距離(m) 音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上) 防塵防水性能 IP66 (JIS C 0920に準拠) バンド長(mm) 約400(バンドは本体と着脱可能)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。 材質 ABS樹脂 付属品 ストラップ・乾電池(2本) 質量(g) 80 使用電池 単4乾電池 アズワン品番 64-6568-77 音量(dB) 120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 13×3.6×3.6
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用 付属品 ストラップ・乾電池(2本) 材質 ABS樹脂 質量(g) 80 使用電池 単4乾電池 音量(dB) 120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 13×3.6×3.6
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1パック(50本)
869 税込956
5日以内出荷


ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出 付属品 カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品 両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g) 約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×82×120 使用電池 ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性 IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB) 最大約120 センサー感知範囲 正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物 鳥類 トラスコ品番 375-9733 幅(mm) 113 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 430 奥行(mm) 90 材質(磁石) フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物 鳥類 材質 ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄 支柱 1M 寸法(高さH×幅W)(cm) 82×180 ポール 約4M
1本
3,898 税込4,288
欠品中

ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして 材質 ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g) 約80(電池、ストラップ含む) 電源 単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 33×107×39 音量(dB) 約120 取扱説明書 (1.8MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり 長さ(mm) 700 幅(mm) 1100 質量(kg) 1.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷