- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- スターフィッシュのおすすめ人気ランキング
スターフィッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新140件の「スターフィッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドル付 ボルト」、「取っ手付き ネジ」、「ダイヤルネジ」などの商品も取り扱っております。
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番
805-8984
材質
ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303
ねじ径
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
40
外径(mm)
40
ノブ高さ(mm)
26
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼線SWCH
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
黒色
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
特性
高品質。ヒューマンなデザイン。
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます。
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
1.0
使用方法
先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。
適合材
特にプラスチック金型
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番
805-8952
材質
ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303
ねじ径
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
30
外径(Φmm)
50
ノブ高さ(mm)
31
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
オレンジ
耐熱温度(℃)
75
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品
1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×200
寸法(縦×横)(cm)
100×200
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
材質(本体)
フェノール
種類
多角形
仕上
(おねじ)三価クロメート
取付部
おねじ(段付)
耐熱温度(℃)
110
材質(取付部)
スチール
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質
黄銅製
色
ブラック
質量(g)
7
タイプ
メネジ
使用温度範囲(℃)
SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
20
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
25
寸法D1(mm)
12
寸法Lf(mm)
10
材質(ノブ)
SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ
寸法M
M5×0.8
材質(メネジ)
SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303
材質(オネジ)
SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
究極の喰わせサイズ。ジャスターフィッシュのダウンサイジングモデル。 。アクションのレスの良さは2.5インチとは思えないレベル! おなじみのネイルリグでのシミーフォールは激ヤバ。DSでの平打ちや水平姿勢など小さくなってもキモアクションの仕上がりはお墨付き。★低比重ソフトマテリアル採用★
用途釣り・ルアー
タイプ
ワーム
号数
57グラスフラッシュ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
究極の喰わせサイズ。ジャスターフィッシュのダウンサイジングモデル。 。アクションのレスの良さは2.5インチとは思えないレベル! おなじみのネイルリグでのシミーフォールは激ヤバ。DSでの平打ちや水平姿勢など小さくなってもキモアクションの仕上がりはお墨付き。★低比重ソフトマテリアル採用★
用途釣り・ルアー
タイプ
ワーム
号数
13コアユ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
タイプ
五角ノブ
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
ディスプレイ用の偽氷で、冷蔵ケース内を清涼感のある個性的な演出が可能。
質量(g)
1000
究極の喰わせサイズ。ジャスターフィッシュのダウンサイジングモデル。 。アクションのレスの良さは2.5インチとは思えないレベル! おなじみのネイルリグでのシミーフォールは激ヤバ。DSでの平打ちや水平姿勢など小さくなってもキモアクションの仕上がりはお墨付き。★低比重ソフトマテリアル採用★
用途釣り・ルアー
タイプ
ワーム
号数
56ヒウオ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
究極の喰わせサイズ。ジャスターフィッシュのダウンサイジングモデル。 。アクションのレスの良さは2.5インチとは思えないレベル! おなじみのネイルリグでのシミーフォールは激ヤバ。DSでの平打ちや水平姿勢など小さくなってもキモアクションの仕上がりはお墨付き。★低比重ソフトマテリアル採用★
用途釣り・ルアー
タイプ
ワーム
号数
04スカッパノンブルーフレーク
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷