スターラー 加熱のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
181件の「スターラー 加熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホットスターラー」、「デジタルホットスターラー」、「バケツ入り固形カーシャンプー」などの商品も取り扱っております。
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1200 材質 (プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装 電源 AC100V(50/60Hz) 最高温度(℃) 550 モーター DCブラシ センサー K熱電対 安全装置 過電流ヒューズ・高温警告表示機能 電源コード(m) 1.5 温度制御方式 PID制御 回転調節 デジタル設定(10rpm単位)
1台
57,860 税込63,646
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
仕様 温度・回転数調節:デジタル設定(10℃/10rpm単位) 材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装 寸法(mm) 加熱板:155×159 質量(kg) 約3 電源(V) AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1200 最高温度(℃) 550 本体寸法(mm) 194×292×104 プレート寸法(mm) 175×178 モーター DCブラシモーター センサー K熱電対 安全装置 過電流ヒューズ・高温警告表示機能 電源コード(m) 約1.5 温度制御方式 PID制御 ヒーター容量(W) 900
1個
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg) 約5 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約730 回転数(min-1[r.p.m]) MAX1500 本体寸法(mm) 343×400×81 プレート寸法(mm) 140×140 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~2000×4 ヒーター容量(W) 180×4 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4607-52 回転数設定方式 (タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

●マイクロプロセッサーによる閉ループ制御により、加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。●外部温度コントローラー(別売)を使用すれば、容器内の試料・溶液の温度をより性格に制御します。●トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く温度差500℃に耐えます。●温度過昇防止機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m]) 60~1150 材質(本体) アルミダイキャスト 耐荷重(kg) 11 材質(天板) セラミック(PYROCERAM) 温度設定範囲(℃) 5~550
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg) 約0.8 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W) 約4 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm) 187×229×50 プレート寸法(mm) 158×143 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) SUS304 撹拌容量(mL) 50~3000×1 アズワン品番 1-4602-42 回転数表示方式 デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式 マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度 0.13T
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg) 約5 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約730 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 本体寸法(mm) 343×400×81 プレート寸法(mm) 140×140 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~2000×4 ヒーター容量(W) 180×4 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4607-71 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
外形寸法(mm) 240×280×220 槽内寸法(mm) Φ208×123
1台
62,900 税込69,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番 1-248-11 材質 アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート) 寸法(mm) 608×434×122 質量(kg) 14 回転数(min-1[r.p.m]) 300~1500 電源 AC100V、50/60Hz、1.5kW モーター 隈取モーター 撹拌容量(L) 100~2000×6 電源コード 長さ2.8m、3Pタイプ 温度調節 位相制御、個別調整可 撹拌台 Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台) 熱板温度(℃) 250(最高)
1個
401,000 税込441,100
当日出荷

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 最大約1200 仕様 温度・回転数調節/ボリューム設定式 材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装 電源(V) AC100(50/60Hz) 最高温度(℃) 550 モーター DCブラシモーター センサー K熱電対 安全装置 過電流ヒューズ、高温警告表示機能 電源コード(m) 約1.5 温度制御方式 PID制御
1台
54,500 税込59,950
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 撹拌容量(mL) 50~2000×6 仕様 デジタル 材質 プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 質量(kg) 約10.5 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 480×345×110 プレート寸法(mm) 140×140 温度制御方式 PID制御 ヒーター容量(W) 180×6 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-2945-03
1台
182,000 税込200,200
当日出荷

MI03でこの温度センサを使用すると、±0.5℃の高精度な温度コントロールが可能になります。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
電源(V) AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 温度範囲(℃) 50~500 材質(プレート) セラミックス
1台
149,800 税込164,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱台が付いておりますのでスターラー本体に熱が伝わりにくく、オイルバスとの併用に最適です。バスが滑らないよう断熱台にストッパーを付けられます。別売のポールセットSP-400を取付可能。外部出力コンセント付(5A)。
回転数(min-1[r.p.m]) 300~1500 付属品 断熱台(取付済)、50mm撹拌子1個、落下防止ストッパー4個 材質 撹拌台:SUS304 質量(kg) 3.2 電源 AC100V 50/60Hz 1A(外部出力5A) 撹拌容量(mL) 100~5000 撹拌台寸法(mm) W194×D194 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×229×104
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体) PP 電源(V) DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz)) 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 モーター DCブラシモーター 材質(プレート) SUS304 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数表示方式 目盛表示
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌 使用温度(℃) -200~+250
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)