スチレン カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
152件の「スチレン カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチロールカッター」、「スタイロフォーム切断」、「発泡スチレンボードカッター」などの商品も取り扱っております。
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。 スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm) 厚み/110、奥行/170 消費電力(W) 6 セット内容 本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本 ヒーター温度(℃) ノーマル:170、ターボ:250 質量(g) 410(コード含む) トラスコ品番 367-8814 電源 AC100V 50/60Hz
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。
裁断厚(mm) (最大裁断ボード)7 使用方法 レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。 有効切断能力(mm) 厚み/70、奥行/130 電源 単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分) セット内容 本体、ヒーター(No.A1510)2本 質量(g) 110(電池除く) トラスコ品番 367-8393
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様 ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工 付属品 ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン 定格電力(W) 21 定格電圧(V) AC100-240(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 本体寸法(mm) 幅365×奥行205×高さ235(セット時) 本体質量(g) 約700(ACアダプターを除く)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm) 約60×1100×110(組立時) 全長(mm) 1100 有効長(mm) 1000 付属品 カッター本体163B・刃(1枚) 材質 本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g) 556(袋入) 適合替刃 オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。 消費電力(W) 48 最高温度(℃) 480 仕様 RoHS指令適合品 トラスコ品番 407-2553 種別 本体 全長 284mm 質量(g) 104 電源(V) AC100 ヒーター セラミックヒーター
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)マルチカッター
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。 付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。 ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。 トラスコ品番 538-0050 セット内容 A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー 質量(kg) 1 消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 129.5×58×167 電源コード(m) 約3 カッター部温度(℃) 400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の直線でカットできます。切るものの厚みに合わせて刃の深さを調節することができます。
用途絵画や写真の額装作りに。建築模型の製作に 材質(本体) 強化プラスチック 質量(g) 223 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 119×93×80 色(本体) 適合替刃 BMC-45P
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1パック(3本)
389 税込428
当日出荷

消費電力(W) 100 最高温度(℃) 380 トラスコ品番 442-9516 全長(mm) 286 質量(g) 280 電源(V) AC100
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷



作業がしやすい卓上タイプ 直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能 テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様 ●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプター アズワン品番 65-2113-25
1個
8,280 税込9,108
当日出荷

ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業 質量(kg) 9 タイプ ロールスタンド用カッターレール
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。
定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 本体外径(Φmm) 25 ステーション外形寸法(mm) H126×W140×D160 ステーション質量(kg) 約2.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。 刃長(mm) 200 全長(mm) 350 ピッチ(mm) 4 トラスコ品番 381-5773 質量(g) 160 板厚(mm) 1.5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番 853-6823 奥行(mm) 205 電圧(V) 100 消費電力(W) 23 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) 360 ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm) 4 消費電力(W) 40 トラスコ品番 367-8491 セット内容 はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き 質量(g) 180 最高温度(℃) (刃先)約350 切断可能範囲 板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

押しても引いても切れる両刃カッター ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。 全長(mm) 310 刃長(mm) 180 質量(g) 100 材質 (刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材 アズワン品番 64-9369-44
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷