- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- スチロール容器のおすすめ人気ランキング
スチロール容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新122件の「スチロール容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡スチロール ボックス」、「スチロール角型ケース」、「発砲 スチロール 容器」などの商品も取り扱っております。
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)
ポリスチレン
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
色
透明
仕様
パッキン付き
材質
本体/スチロール、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質
PE(ポリエチレン)
材質
本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)
50
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質
本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
材質
(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
仕様
ねじ込フタ
材質
ポリスチレン(PS)
口内径(Φmm)
48
耐熱温度(℃)
80
内径A(Φmm)
48
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)
ポリスチレン
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛
なし
用途粉末や錠剤などの保存に
材質
ポリスチレン
最大外径(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)
PP(PPハイシート付き)
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
食品測定にも適しています(Commission Directive 2007/72/EC)。
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
(本体)約66~77、(フタ)約100~120
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質
硼珪酸ガラス
色
透明
目盛
なし
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
目盛
なし
材質(キャップ)
PE、センター部/PS