スチール フェンスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
583件の「スチール フェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目隠しフェンス」、「フェンス用メッシュ」、「ワイヤー フェンス」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
セット内容 フェンス本体1枚 材質 スチール
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm) (埋込)145 規格寸法(mm) □40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
セット内容 小口キャップ18個 材質 樹脂
1セット
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質 構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ パイプ径(Φmm) 32 板厚(mm) 1.2 ワイヤー径(Φmm) 3 シルバー
1枚ほか
7,198 税込7,918
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
材質 スチール
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質 SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッキオールネットフェンスです。 現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。
用途フェンス 材質 ドブメッキ製 質量(kg) 18 寸法(幅W×高さH)(mm) 1800×1800 パイプ径(Φmm) 32
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷


「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書 (0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質 スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)
フレーム 樹脂コートスチールフレーム 生地 国産防炎フィルム(溶接遮光用)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お庭の雰囲気に合わせて、カラー(ホワイトまたはブラック)を選ぶことができ、 フェンスを手軽に楽しむことができます。 ハンマーで打ち込むだけのかんたん設置!
幅(cm) 65 高さ(cm) 90 材質 スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール セット内容 パイプ(片側ギボシ付)×3本、パイプ(片側平キャップ付)×2本、バー×2本
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm) 約300 タイプ 継ぎ目なし 仕様 織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他 ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリプロピレン 質量(g/m2) 目付け/114 材質(ハトメ) アルミ 引張強度(N/3cm) 初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性 耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容 門扉枠、メッシュパネル、門柱(吊り門柱2本)、錠金具、ヒンジ部品、落とし棒1本 材質 【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)。【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【錠金具】ステンレス。【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき タイプ 両開き
1セット
95,980 税込105,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

プライバシーを守れる目隠しフェンスの横型タイプ、木目カラーも選べるデザイン性の高い人気シリーズです。※セレビュ―フェンスR3型、RP4型後継品。
セット内容 フェンス本体1枚
1枚
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

伸縮式でサイズ変更が簡単、横幅40cmから300cmまで変更可能。取付ネットがウッド調でお庭に自然に馴染みます。リーフのカラーは濃いグリーンが特徴的なフォレストグリーン。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 付属品 結束バンド16本付き
1セットほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷