- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- スチールラック カバーのおすすめ人気ランキング
スチールラック カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新220件の「スチールラック カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シェルフ カバー」、「ビニールカバー」、「給湯器凍結防止カバー」などの商品も取り扱っております。
物品棚のほこりよけ用の簡易間仕切りシートです。
マグネットで簡単に取り付きます。
組み合わせで、さまざまな間口の棚に使用できます。
カッターで簡単にカットできるので、調整可能です。
高さ(mm)
1800
材質
塩化ビニール、マグネット
厚さ(mm)
0.2
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質
ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
【フルカバータイプ】【不織布製】ほこりや日焼けから衣類を守る、全体を包み込むフルカバータイプのワードローブカバーです。衣類をガードするだけでなく、来客時にはスッキリ隠せて便利。通気性がいい不織布製なので、湿気がこもりにくくカビやダニの発生を防いでくれます。2列のファスナーを開けてからくるくるまとめて留めるロールアップタイプ。
メタルワードローブ(別売りSEW-913E)にピッタリのカバー。
寸法(mm)
キャスターなし:910×460×1785/キャスター付き:910×460×1830(ワードローブカバーをかけた時)
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【適合:CMW-75183、CMW2-75182、CMWR-75183】カラーメタルラック(R)ワードローブ専用のカバーです。 通気性がよい不織布を使用しています。 ほこりから衣類を守ります。 ロールアップで使いやすい仕様です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ専用のカバーです。 オフィスや店舗のバックヤード等でのご使用に最適です。
適合
カラーメタルワードローブ CMW-75183、カラーメタルワードローブ2段タイプ CMW2-75182(S字フック・ポールフック内側取り付け時)、カラーメタルワードローブラックタイプ CMWR-75183(ハーフ棚板・S字フック・ポールフック内側取り付け時)
材質
不織布(ポリプロピレン100%)
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×470×1800
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
長時間の保管や移動用などに御使用ください。両サイドにファスナーが付いていますので取りはずしも 簡単です。<HKV03><HKV04>SAZ型コンテナー&トレーラックカート専用 です。
材質
塩化ビニール
カバー付きだからホコリから衣類を守ります。収納力抜群のワイドタイプ。
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。
材質
ポリエチレン(PE)
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。
被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ
焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。
材質
ポリエチレン
仕様
ハトメなし
厚さ(mm)
0.03
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色
透明
特性
耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)
2面225:2面450
ハトメ内径(mm)
9.5
ハトメ
アルミハトメ
カゴ台車用帯電防止、UV加工視認性が高く、軽量、経済的、且つ丈夫なカバー。
保管、輸送時の紫外線。埃、雨、ひよけに最適帯電防止機能つき。
仕様
外掛けタイプ、ファスナー開閉、帯電防止・UVカット、明細ケース・固定ヒモ
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー
仕様
開放1面部 両サイドファスナー付
材質/仕上
エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
種別
ビニールカーテン
アズワン品番
4-240-11
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状
ビニールカーテン
材質(ハトメ)
アルミ製(四面折り返し加工)
生地
ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。
質量(g)
125
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)不織布
寸法(mm)
900×1800
高さ(mm)
2100
材質
レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC
形状
ビニールカーテン
許容荷重(kg)
5
カバー付のハンガーラック。
スチールラック仕様で、ハンガーバーや中棚の位置も調節可能。
天板以外に、上棚と下棚が各1枚
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質
本体:スチール(粉体塗装)/カバー:不織布/ハンガーバー:スチール(クロムめっき)
質量(kg)
7.5
奥行(mm)
380
耐荷重(kg)
(ハンガーバー)20
棚板耐荷重(kg)
25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×450×1620
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
680×380
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質
PVC
厚さ(mm)
2
倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。FTナチュラルクロス生地の半透明となっており中身が見えるようになっています。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に
仕様
(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン
材質
FTナチュラルクロス
色
半透明
タイプ
UVタイプ
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様
側面一面ファスナー付
材質
エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)
0.1