- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- スチールラック 下段開放のおすすめ人気ランキング
スチールラック 下段開放のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「スチールラック 下段開放」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倉庫 ラック」、「開放棚」、「上棚板」などの商品も取り扱っております。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色
グレー
仕様
下段開放型
高さ(mm)
1807
タイプ
単体型
棚ピッチ(mm)
25
棚段数(段)
3
外寸法・高さ(mm)
1807
ボトム部のフリースペースに台車をそのまま収納し作業効率UP!。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色
アイボリー
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
50
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
900
均等耐荷重(kg/段)
300
最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ
単体
内寸(mm)
(床面から中段下つら)高さ920
棚段数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
600
アジャスター
樹脂製、ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/段)
250
ペール上の無駄なスペースを有効活用できるハイタイプのラックです。ペールに限らず冷蔵庫の上にも設置できます。調理家電やストック品も1台ですっきり収まります。スライドレールなので、炊飯器などふたを開けるキッチン家電も置けます。小物が掛けられるパーツ付きです。
付属品
S字フック2個、コネクター2個、メッシュパネル1枚
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
350
耐荷重(kg)
全体100、棚板50、スライド棚板5
材質(棚板)
棚板・ポール・コの字バー・メッシュパネル・コネクター・S字フック:スチール(粉体塗装)、スライド棚板:スチール、スチール(粉体塗装)、ウッドボード:合成樹脂化粧繊維板(PVC)、クリアシート:PVC、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
ポール径(Φmm)
19
棚段数(段)
4
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
棚本体にボルトを使用しない独自の構造です。
棚板は収納物に合わせて25mmピッチで自由に移動させることができます。
オリジナル構造によりノンボルトで底板のない棚を実現。
用途ボルト無しで十分な強度を備えた軽量タイプのラックです
材質
スチール/焼付塗装
色
ナチュラルグレー
グリーン購入法
適合
材質
本体:スチール
色
オイスターホワイト
高さ(mm)
1800
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
200
最大積載量(kg/台)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
30(2段目のみ)
重量物の床置き保管に最適なラックです。
色
グレー
高さ(mm)
1811
棚ピッチ(mm)
25
支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
色
ホワイト
質量(kg)
50
高さ(mm)
900~1000
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
550
間口(mm)
1500
棚段数
2
アズワン品番
64-5304-50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
200
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
棚板内寸・間口(mm)
1400
棚板内寸・奥行(mm)
498
均等耐荷重(kg/段)
100
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。
支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに
高さ(mm)
800
仕様
べタ棚
タイプ
2段
ピッチ(mm)
25
パイプ外径(Φmm)
25
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。
色
ネオグレー
高さ(mm)
1811
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
タイプ
単体
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
900
均等耐荷重(kg/段)
300
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質
本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色
ネオグレー
ピッチ(mm)
(段調整)50
段数
2
最大積載量(kg)
2000
棚板調整ピッチ(mm)
50
バックヤードや冷蔵、冷凍庫内の商品ストックや管理に最適なステンレス製のラック。
クロスバーがないので、背面からの取り出しもスムーズです。
材質
(本体)ステンレス、(棚)ステンレス、(キャスター)ゴム
耐荷重(kg)
(合計)300、(最上棚)150
キャスター径(Φmm)
75(4輪自在・2輪ストッパー付)
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。
高さ(mm)
1811
タイプ
連結型
棚ピッチ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ペール上の無駄なスペースを有効活用できるロータイプのラックです。調理時の一時置きやストック品、調理器具、レシピブックなどの置き場としても活用できます。木天板はデザイン木目でアクセントをプラスします。小物が掛けられるパーツ付きです。
付属品
S字フック2個
質量(kg)
9.8
高さ(mm)
900
奥行(mm)
360
間口(mm)
760
耐荷重(kg/段)
50
耐荷重(kg)
全体80、木天板30、棚板50、サイドハンガー5
材質(棚板)
木天板:スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(PVC)、棚板・ポール・コの字バー・サイドハンガー・S字フック:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
ポール径(Φmm)
19
棚段数(段)
2
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
小型冷蔵庫やゴミ箱上のスペースを有効活用できる収納ラック。
高さ180cm、タテの空間をたっぷり収納に活用するハイタイプ。
棚板は5cm間隔14段階から高さ調整可能。
サイドには、ちょい掛けに便利なメッシュパネル付き。
S字フック4個付き。
用途冷蔵庫上を収納スペースに、トースターラック・キッチンラック・すき間ラック・スペースラックとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×415×1800
質量(kg)
15.5
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板
内寸(mm)
【棚板を一番下に設置した時の棚下】545・400・1045
耐荷重(kg)
上段10、中段15、下段15、S字フック各1、全体44
組立時間
約40-60分
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様
下段開放型
色
グレー
高さ(mm)
1807
タイプ
連結型
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
棚段数(段)
3
外寸法・高さ(mm)
1807
支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
質量(kg)
98
色
ホワイト
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
550
間口(mm)
1800
段数
4
耐荷重(kg/段)
100
棚段数
4
アズワン品番
64-5304-49
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×550×1800
総耐荷重(kg)
250
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
均等耐荷重(kg/段)
100
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。
用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂
色
マイルドホワイト
タイプ
単体型
最大積載量(kg/台)
500
棚板調整ピッチ(mm)
25
RKラック下開放型の連結タイプです。最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ
連結
棚段数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製・ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/台)
600
均等耐荷重(kg/段)
250
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色
ホワイトグレー
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)
600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
総耐荷重(kg)
600
均等耐荷重(kg/台)
600
均等耐荷重(kg/段)
120