スチールラックキャスター付のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
354件の「スチールラックキャスター付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター付ラック 中量」、「移動棚」、「移動 式 ラック」などの商品も取り扱っております。
【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。
用途キャスター付スチールラック 総耐荷重(kg) 80
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式 SA型自在車 タイプ SA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式 SA型自在車 タイプ SA型(自在) キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番 EA976DV-90B 質量(kg) 33.58 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 1940 材質(本体) スチール 奥行(mm) 450 間口(mm) 900 全高(mm) 【キャスター】140 支柱(mm) 幅:40 棚段数 4 棚板厚さ(mm) 35 総耐荷重(kg) 500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台) 500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm) 850 均等耐荷重(kg/段) 150
1個
46,200 税込50,820
翌日出荷

モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。 耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。 ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。 棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。 棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に 付属品 ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個 材質 棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP 奥行(mm) 350 間口(mm) 596 耐荷重(kg/段) 50 耐荷重(kg) 棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15 キャスター あり(4個) 材質(棚板) スチール 最低高さ(mm) 110 材質(ポール) スチール 棚板高さ調整(mm) 25.4 材質(スリーブ) PP ポール径(Φmm) 19 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 棚板厚さ(mm) 33 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) 596×348
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
アイボリー 高さ(mm) 1800 奥行(mm) 600 耐荷重(kg/段) 120 材質(キャスター) ゴム 板厚(mm) 天地板:67、棚板:35 キャスター径(Φmm) 150 均等耐荷重(kg) 450(棚当り) 棚ピッチ(mm) 50 グリーン購入法 適合
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番 EA976DV-120B 質量(kg) 39.62 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 1940 材質(本体) スチール 奥行(mm) 450 間口(mm) 1200 全高(mm) 【キャスター】140 支柱(mm) 幅:40 棚段数 4 棚板厚さ(mm) 35 総耐荷重(kg) 500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台) 500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm) 1150 均等耐荷重(kg/段) 150
1個
50,600 税込55,660
翌日出荷

【幅61cm×奥行36cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)の軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のハンガーパイプです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品 キャスター 材質 キャスター/ナイロン樹脂 奥行(mm) 360 間口(mm) 610 耐荷重(kg/段) 100 耐荷重(kg) 静止時/全体:300、棚板1枚当たり:100、走行時/全体:100 キャスター あり 材質(棚板) スチール 材質(ポール) スチール 材質(スリーブ) 樹脂 ポール径(Φmm) 25 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段) 4
1組
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な軽量キャスターラックが新登場。
ホワイトグレー ピッチ 50mmピッチ段替え可能 キャスター 75Φゴムアングルキャスター(自在2、自在S付2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
アイボリー 高さ(mm) 1500 耐荷重(kg/段) 150 材質(キャスター) ゴム 板厚(mm) 天地板:67、棚板:35 キャスター径(Φmm) 125 均等耐荷重(kg) 450(棚当り) 棚ピッチ(mm) 50 グリーン購入法 適合
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移動に便利なキャスター付メッシュラックです。4個のキャスターのうち2個に移動に便利なストッパーがついています。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途収納用途として 付属品 ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個 材質 棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)。連結部分:PP 高さ(mm) 1865 奥行(mm) 501.5 間口(mm) 932 耐荷重(kg/段) 100 耐荷重(kg) 棚板1枚当り:100。全体:静止時:約250 ・ 走行時:約100 キャスター あり(4個) 材質(棚板) スチール 最低高さ(mm) 118 材質(ポール) スチール 棚板高さ調整(mm) 25.4 材質(スリーブ) PP ポール径(Φmm) 25 棚段数(段) 5 棚板厚さ(mm) 40 取扱説明書 (6.1MB) 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) 907×458
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

シンプルで使いやすいワゴン。2,3,4段の3タイプ。中板は100mmピッチで調節できるので、使い方自由自在。キャスター付タイプ。
用途プリンターラックや備品の収納、作業台として。 付属品 六角レンチ、スパナ 材質 フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PP(ストッパー付2個) 奥行(mm) 485 間口(mm) 600 キャスター あり 機能 ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位) RoHS指令(10物質対応) 対応 組立人数 2人 施錠 なし
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番 EA976DS-90C 質量(kg) 34.54 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 1340 材質(本体) スチール 奥行(mm) 600 間口(mm) 900 全高(mm) 【キャスター】140 支柱(mm) 幅:40 棚段数 4 棚板厚さ(mm) 35 総耐荷重(kg) 500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台) 500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm) 850 均等耐荷重(kg/段) 150
1個
47,100 税込51,810
翌日出荷

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター) スチール 棚板高さ(mm) (こぼれ止め)40 ストッパー あり(×2) 材質(棚板) スチール 材質(支柱) スチール 棚板 こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 キャスター重量:ストッパー付:200g×2、ストッパー無:180g×2 質量(kg) 23.5 高さ(mm) 1585 奥行(mm) 460 間口(mm) 1200 キャスター(mm) Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9 耐荷重(kg) キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25 キャスター キャスター:ストッパー付×2、ストッパー無×2 材質(キャスター) スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂 材質(棚板) スチール 材質(ポール) スチール 材質(スリーブ) 樹脂 ポール径(Φmm) 25 アズワン品番 64-7978-19
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷


仕様 キャスター重量:ストッパー付:200g×2、ストッパー無:180g×2 キャスター(mm) Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9 耐荷重(kg) キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25 キャスター キャスター:ストッパー付×2、ストッパー無×2 材質(キャスター) スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂 アズワン品番 64-7978-18
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

仕様 自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番 EA976DT-180C 質量(kg) 61.62 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 1640 材質(本体) スチール 奥行(mm) 600 間口(mm) 1800 段数 4 耐荷重(kg/段) 150 全高(mm) 【キャスター】140 支柱(mm) 幅:40 棚段数 4 棚板厚さ(mm) 35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1800×600×1640 総耐荷重(kg) 500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台) 500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm) 1750 均等耐荷重(kg/段) 150
1個
67,900 税込74,690
翌日出荷