- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- スチールラック1段のおすすめ人気ランキング
スチールラック1段のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新216件の「スチールラック1段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルラック1段」、「1段ラック」、「置き棚」などの商品も取り扱っております。
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)
10
棚段
1
シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質
金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂
質量(g)
445
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315~545×230×210~260
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
3
高さ(mm)
510
奥行(mm)
350
間口(mm)
600
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
ポール径(Φmm)
19
棚段数(段)
2
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
丈夫でスタイリッシュなスチールラック。
用途サイドワゴン、プリンターラック、デスク下収納ワゴンとして。
材質
ポール、シェルフ:スチール(クロムメッキ)アジャスター:ナイロンテーパースリーブ:ABS樹脂
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
460
奥行(mm)
350
間口(mm)
600
耐荷重(kg/段)
50
耐荷重(kg)
全体:約100(キャスター走行時:約50)
キャスター
あり
組立時間
約20~30分
ポール径(Φmm)
19
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
内寸:540×340
1台
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。置くものに合わせて高さ・幅を変えることができます。排水管を避けて設置できるので便利です。
耐荷重(kg/段)
5
材質
パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、メッシュパネル:スチール、棚:ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420~700×395×395
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
110×395
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。
メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品
スリーブ
材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)。スリーブ:ABS樹脂
耐荷重(kg)
150
ポール径(Φmm)
19
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質
本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
高さ(mm)
335
奥行(mm)
250
ルミナスシリーズの棚板にぴったりシリーズの木製シート。
棚板をフラットに安定させるため、ワイヤーの隙間からの落下や落ち込みを気にせずに小物も収納することができます。
丈夫なMDF木材を使用し、表面には汚れに強いPVCコーティングを施したこだわり仕様。
しかもリバーシブルタイプなので裏と表で異なるカラーを楽しめます。
さまざまなカラー&質感の豊富なバリエーションからお好みのシートをお選びください。
材質
芯材:中質繊維板(MDF)。表面:塩化ビニル樹脂(PVC)
色
ナチュラル/ダークブラウン
高さ(mm)
0.5
押入れの有効活用をお手伝い!
材質
パイプ類・棚類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
710~920
色
白
高さ(mm)
420
奥行(mm)
370
耐荷重(kg)
20
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色
ホワイトグレー
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)
600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
総耐荷重(kg)
600
均等耐荷重(kg/台)
600
均等耐荷重(kg/段)
120
薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。
収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。
キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。
タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。
用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。
押入れやクローゼットの中を仕切って使いやすくする、コの字型の整理棚。2個をタテに積み重ねたり、前後や左右に並べてすっきり収納。棚の高さは4段階で調整可能。
用途押入れ収納、隙間収納、洗面台下収納、整理ラック、棚、クローゼットなどに。布団収納 家電収納 布団ラック ナチュラルインテリア。
材質
【棚板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)【フレーム】スチール(粉体塗装)
段数
1
耐荷重(kg)
30
組立時間
約30-40分
内寸(cm)
幅80
少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ピッチ
50mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1000
均等耐荷重(kg/段)
150
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)
80
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板1段型のシンプルな架台です。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!。棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
高さ(mm)
600
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
300
棚板数(枚)
1
棚板耐荷重(kg)
60/枚(均等耐荷重)
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
100
積み重ねて使えるので空スペースを活用して収納力アップします。キッチン・洗面所などあらゆるシーンで活躍します。
用途キッチン・洗面所などの収納に
材質(本体)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
(本体)120
耐荷重(kg)
4
色
ホワイト
机下の空いたスペースを有効活用できます。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。)
A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品
底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具
材質
スチール
キャスター
なし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×335×309
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×350×317
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段
1