- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ステアのおすすめ人気ランキング
ステアのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新12,265件の「ステア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステアジェル」、「クリンプ金網」、「ステアツール」などの商品も取り扱っております。
YSK(山脇産業)ステアー型曲げパイプ(鉄製)
パイプ形状ステアー型材質鉄製(メッキ管)寸法L1(mm)200寸法L2(mm)200曲げ半径(mm)100
ステアジェルステアジェルⅡ
ゲル状の消毒剤。
幅広いウイルス細菌を素早く消毒
頻繫に使用してもべとつきにくいです。
保湿成分プロピレングリコール配合で、手に優しいです。
用途手洗い後の手指の消毒に。
職場の感染対策として。香り無香料有効成分エタノール76.9~81.4(vol%)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
全長(mm)320材質13-0ステンレスサイズ大品名・タイプバースプーン
1個
¥499税込¥549
当日出荷
栄和産業廃油捨J(冷めた油用)
1個で約600mlの廃油を処理。中袋ごと燃えるゴミとして処理できます。再生パルブ、再生不織布使用。
材質再生バルブ、再生不織布外形寸法(cm)約13×8.4×厚さ7RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥719税込¥791
当日出荷
汗が顔や目に流れるのを防ぎます。使い捨てで衛生的です。額にあたる部分は国産不織布使用しています。
用途作業現場、ゴルフやスポーツでも材質不織布、吸水体(中芯)、両面テープ色白取付方式両面テープ入数(枚)30寸法(縦×横)(mm)35×225
1箱(30枚)
¥999税込¥1,099
当日出荷
ふんわり天然アロマが香る手指消毒剤。
香料に天然アロマオイルを使用。天然香料特有のふんわり良い香りがします。
頻回に使用してもべとつきにくく、良好な使用感です。
手にやさしい。ヒアルロン酸Na、プロピレングリコール配合。
優れた消毒効果。有効成分の消毒用エタノールにより優れた消毒効果を発揮します。
効果消毒香り爽やかな柑橘系医薬品医療機器等法指定医薬部外品
カナイステア羽子板ボルト
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。
材質GB/T 701-2008 Q235(JIS相当)付属品M12ナット×1個全長(mm)275表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 CN値2.0以下告示1460号第2号へ建材試験センター第10A3186号短期基準接合耐力(kN)10.7
1個
¥82税込¥90
3日以内出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下付属品専用キー(3個)材質本体:鉄全長(mm)670~940質量(kg)2.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。
※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。
シリーズダヴ
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム寸法(mm)約W55×H200×D6質量(g)30ロック機能なし
ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質本体(表面):ポリエステル (裏面):塩化ビニル ヒモ:ポリプロピレン クリップ:ポリプロピレン幅(mm)(上部)90、(下部)70高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)120長さ(mm)(フック)350、(肩紐)最短670、最長1270効果その他
1個
¥199税込¥219
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。
価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。
純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000幅(mm)70直径(Φmm)73関連資料ロードホイールの交換方法ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨てシューズカバー 油・グリス作業向け
サイズはフリーサイズです。耐水圧は、1,000mm以上です。JIS規格ミスト防護用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品です。
用途靴用部分化学防護服JIS規格ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品耐水圧(mm)1000以上
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリンエタノール濃度(w/w%)57.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)65