- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ステアリングホイールのおすすめ人気ランキング
ステアリングホイールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,693件の「ステアリングホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステアリング」、「ロードホイール」、「クレーン用走行車輪」などの商品も取り扱っております。
セット内容
ステアリングホイール×1 ベアリング×2
ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
仕様
ハンドル側
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)
180×50×20
適合本体
CP-20L-122・CP-20L-140
軸径(Φmm)
25(表)、25(裏)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×60
材質(ホイール)
アルミ
1セット(2個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
トラスコ品番
324-4288
適合機種
NC-10(1000KG)・NC15(1500KG)・NC25(2500KG)NCL-10、15、25
質量(g)
2830
品名
ステアリングホイール
外径×幅W(mm)
180×50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
荷重種別
重荷重
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
適合金具
R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別
重荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
鋼板
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール
仕様
フォーク側
適合
ハンドパレットトラック HP-2000
幅(mm)
70
直径(Φmm)
73
関連資料
ロードホイールの交換方法
ベアリング内径(Φmm)
20
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様
固定金具
名称
リフトテーブル固定車輪
用途重荷重用
材質
ウレタンゴム
荷重種別
重荷重
型式
UHB型
材質(車輪)
ウレタン(B入)
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
材質
ウレタン
ベアリング
ベアリング入り
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
67
タイプ
標準タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
550
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
73×70
取扱説明書
取扱説明書
荷重種別
重荷重
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。