スティックミキサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「スティックミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「攪拌棒」、「湯かき棒」、「手動 撹拌機」などの商品も取り扱っております。
ヤヨイ化学 新希釈型接着剤セミダイレクトの手動攪拌用のミキサーになります。 1分ほどの手動攪拌で簡単に希釈ができます。
1個
599 税込659
当日出荷

どんなバスルームにも調和。 爽やかなホワイトカラーでコーディネート。 銀イオン配合。抗菌加工品。 銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。 銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所 浴室 材質 ポリプロピレン 全長(mm) 621 寸法(縦×横)(mm) 180×127(先端部)
1個ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯かき棒です。
材質 ポリプロピレン 使用場所 浴室 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約220×110×600
1個
699 税込769
当日出荷


塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g) 250 材質(シャフト) スチール 撹拌量(kg) 7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウメザワ桧湯かき棒
水に強く耐久性に優れたひのき製の湯かき棒。沸かしたお湯をかき混ぜる、昔ながらの懐かしい道具です。木のやさしさやぬくもりが、浴室の雰囲気を和ませます。
材質 質量(g) 約246 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×200×585
1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷


1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 0.95 柄長さ(mm) 910 寸法(幅W×長さL)(m) 160×290 TKG品番 9-0210-0601 TKG品番(2017) 6-0192-0901
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 寸法(mm) 300、ブレード:60 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード スクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。 適合機種 チャック付ドリル用 材質 スチール
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 形状 一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm) 500、ブレード:28 適合チャック インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。 対比目盛付きだからわかりやすい。 かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。 種別 先丸 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 約20 厚さ(mm) 約4.7(除目盛) 全長(mm) 318 質量(g) 約32/本 目盛 (塗料:硬化剤)4:1/10:1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)
539 税込593
当日出荷

材質 ポリプロピレン 仕様 対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1 セット内容 先角 10本/先丸 10本 寸法(mm) 315 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20本)
1,298 税込1,428
当日出荷

電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。 小さな口にも挿入可能。 遠心力により羽根が開いて攪拌。 一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もりや産業SFつぶせーる
材質 スチール 寸法(mm) (圧縮板)128×200 質量(g) 575 全高(mm) 560 色(本体) 黒(焼付塗装)
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

塗料や液体のかくはん作業に。電気ドリル用。
適正回転数(min-1) 約200~700(回転/分)
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)