ステインクリアのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
144件の「ステインクリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯磨きジェル」、「ダークブラウン塗料」、「金属磨き ピカール」などの商品も取り扱っております。
シャイニーホワイト成分。(清掃助剤)が、清掃剤とともにステイン(着色汚れ)を落として歯面を丁寧に磨き、歯の「美白とツヤ」を叶えます。爽やかさあふれる上質な「プレミアムミント」フレーバー。
シリーズ オーラツー 香味 プレミアムミント 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(100g)
449 税込494
当日出荷

シャイニーホワイト成分。(清掃助剤)が、清掃剤とともにステイン(着色汚れ)を落として歯面を丁寧に磨き、歯の「美白とツヤ」を叶えます。心地よく安らぐ「アロマティックミント」フレーバー
シリーズ オーラツー 香味 アロマティックミント 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(100g)
449 税込494
当日出荷

ステインに3つのアクション。選べる2タイプに生まれ変わった、新しいステインクリアペーストで、歯本来の白さをキープ。
シリーズ Ora2(オーラツー) 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(130g)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サポートシリカと2タイプの高清掃シリカで、しっかりステインを落として、つきにくくし、歯本来の白さを取り戻します。[爽やかなハーブがやさしく香るフレーバー]
シリーズ Ora2 香味 ナチュラルミント 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(20g)
99 税込109
当日出荷

シャイニーホワイト成分。(清掃助剤)が、清掃剤とともにステイン(着色汚れ)を落として歯面を丁寧に磨き、歯の「美白とツヤ」を叶えます。フレッシュではじける「シャイニーシトラスミント」フレーバー
シリーズ オーラツー 香味 シャイニーシトラスミント 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(100g)
449 税込494
当日出荷

オーラツーミーハブラシステインクリアとステインクリアペースト(医薬部外品)を組み合わせたハードケース仕様です。ケースは持ち運びやすいスリムでおしゃれなデザインです。
シリーズ Ora2 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個
479 税込527
翌日出荷

自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ 天然樹脂塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 撥水、耐候 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アルキド
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

すすぐだけで、息ケア&ステインケア。ターゲット層の悩みである息とステインのケアを、1本で両方叶えてくれるマウスウォッシュ誕生。
シリーズ Ora2(オーラツー) 商品タイプ ボトル
1個(80mL)ほか
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木部に対する浸透性がよく、しかも速乾性です。木目を荒さず透明の美しい仕上がりになります。そのまま塗装でき色むらの出にくい着色剤です。
用途建築物、家具、調度品など屋内木部一般の着色。(高級家具・床には適しません。) 仕様 ツヤなし タイプ 油性木部着色剤 乾燥時間(分) 夏期/10~15、冬期/30~40 主な用途 屋内木部・木製品 希釈剤 ペイントうすめ液 危険等級 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 0(通常不要) 特性 速乾 塗り重ね可能時間(時間) 1以上(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(350mL)ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

着色力が強く、1回塗りで仕上がる屋外木部専用塗料。隠ぺい性が高く、劣化した木部もきれいに仕上がり、塗り替えに最適です。防虫、防腐、防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。1回塗りで仕上がりますので、作業時間が短縮できます。
用途ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデン用木製品や外板・板べいなどの屋外木部(古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。) 主な用途 屋外木部 使用場所 屋外 特性 防虫、防腐、防カビ 標準重ね塗り回数(回) 1 塗膜状態 仕上がり:半透明(木目を生かす) 乾燥時間(時間) 夏期:4~6、冬期:8~15 塗り重ね可能時間(時間) 夏期:6以上、冬期:15以上 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ステインクリア毛は外側のやわらか素材と芯部のしっかり素材の2層構造のフィラメントです。 さらに断面が四角形なので歯面との接触面積が広く、外側のやわらか素材がハミガキ剤をしっかり保持して歯面上を運ぶので、効果的にステインを除去します。
シリーズ Ora2(オーラツー) 対象 大人用
1本
249 税込274
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。色のブリード(接着物への色移り)がありませんから、安心して使用できます。
用途木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。) 仕様 ツヤなし 種別 水性 タイプ 顔料系木部着色剤 分類 非危険物 主な用途 屋内木部・木製品 希釈剤 乾燥時間(時間) 約1(20℃)で上塗り可能 使用場所 屋内用 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0(通常不要) 特性 耐候
1缶(100mL)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2つのカルシウムパウダーが、歯垢のもとをしっかり吸着・除去します。 薬用成分フッ素が、歯のキメを整えて歯質を強化します。 薬用成分LS(※)(殺菌剤)が、歯垢やニオイの原因菌を殺菌し、口臭を防止します。 すっきり磨き心地の「クリーンミント」フレーバーです。 見た目も楽しいブルー&ホワイト2色のストライプ状のハミガキです。(※ラウロイルサルコシンナトリウム)
シリーズ Ora2(オーラツー) アズワン品番 64-1218-17 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1本(140g)
199 税込219
当日出荷

[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 [屋外にも対応] 屋外での使用も可能です。 [着色力&耐久性] 着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。
用途屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 木工品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など 特性 耐久 主な用途 希釈剤 うすめずそのままお使いください。 危険等級 乾燥時間(時間) 約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(20℃)、8以上(冬期) 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)ほか
特価
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

有効成分-メントールが口臭の原因菌を殺菌し、クリアな息を実感できます。
シリーズ Ora2(オーラツー)
1個(6mL)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ 屋内外木部用塗料
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。 防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。 乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります) 食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に 種別 水性 主な用途 屋内外木部・木製品 希釈剤 通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください) 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 夏期/約4、冬期/約6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。 薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。 薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分 湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG。粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース。清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 。発泡剤:アルキルグリコシド。香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa。安定剤:酸化Ti。薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)。清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液 シリーズ G・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(35g)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 使用場所 屋外 成分 アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 種別 非水溶性 主な用途 屋外木部 標準使用量 0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分 木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0% 危険等級 労働安全衛生法の表示 危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤) 乾燥時間(時間) 約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候 塗り重ね可能時間(時間) 約12以上(気温20度、湿度65%) 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.7L)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

[やさしい仕上がり] この商品は優しくナチュラルな色合いに仕上がります。[”天然植物原料”が主成分]塗料成分の90%以上を植物油(ひまし油)を含む天然由来原料で配合しています。F☆☆☆☆取得。 。[食品衛生法クリア] 食品衛生法の規格試験(おもちゃ又はその原材料)をクリアした、やさしいステイン。 。[手軽に塗りやすいジェルタイプ] スポンジや布を用いて簡単に塗装できますので塗装初心者にもおススメです。 。[SDGsへの取り組み] 600mlの容器に極力プラスチック部品を排除した紙パックを採用しました。同容量のプラスチックボトルと比較し、プラ使用量を約55%削減できます。今回採用した紙パック容器は従来の缶容器と比べて中味の安定性・容器の気密性は 遜色なく、更に振動・落下に対する耐性については上回る実力を持ちます。 。[日本製] 安心の日本製。 。[木のぬくもりを感じる仕上がり] 表面の木目を生かした半透明着色仕上げ。※「とうめい」を除く 。[ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速いステインです。
用途屋内の未塗装の木部・木製品 (家具 / 木工品 / 木製インテリア品 / 木製おもちゃ など) 仕様 【塗れない物】高級家具、床面、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)/常に水に浸かる所 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×33×145 主な用途 屋内の未塗装の木部・木製品 塗布方法 1.目立たない所で試し塗りをし、色、素材との付着を確認して下さい。 。2.サンドペーパーを木目に沿ってかけ、下地調整をした後、汚れなどを落とします。 。3.底に顔料や成分が沈んで、使用前によく振ってかき混ぜます。 。4.布やスポンジ、または刷毛につけ、木目に沿って、厚塗りせず均一に塗装します。5.使い終えた用具は水ですぐに洗ってください。 乾燥時間(時間) 【20℃】[通常色]約1 [とうめい]約15、【冬期】[通常色]約4 [とうめい]約48 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 【20℃】[通常色]約3以上 [とうめい]約15以上、【冬期】[通常色]約12以上 [とうめい]約48以上 塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.7 適用畳数 約0.4枚分
1本(70mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)