ステップル 工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
120件の「ステップル 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップル 打ち」、「ステップル抜き」、「ステップル」などの商品も取り扱っております。

VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。
付属品 ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2 適合材 杉、松、檜、ホワイトウッド 適合ケーブル VVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

壁打ちもできる電気配線専用タッカです。
用途ケーブルの固定に。 セット内容 ステープル1405R×50、ステープル1407R×50 替刃仕様 各50本 適合寸法(mm) 丸ケーブル:Φ4-6(1405R)、Φ6-8(1407R)/平ケーブル:高さ2.5-4.0x幅8(1405R)、高さ4.5-6.3x幅10.3(1407R)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm) 10 ステープル足長さ(mm) 6~14 付属品 ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g) 646 適合ステープル (Rapid)#140 関連資料 仕様について 取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm) 12 ステープル装填数 100本 ステープル足長さ(mm) 6・8 付属品 1208F(400本)付 トラスコ品番 119-4883 質量(g) 220 適合ステープル 1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 140×32×155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 釘装てん数(本) 150 充電時間(分) 約22 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 211×81×159 作業量(目安) 1充電あたり/約2000本 質量(kg) 1.3(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(250個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様 空打ち防止機構付 付属品 ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 使用ステープル J線 釘装てん数(本) 100 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm) 13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 260×79×216
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。 ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。 床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。
全長(mm) 185 質量(g) 270
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。
ステープルサイズ(mm) W12XH10 使用ステープル(mm) 肩幅:11~12、足長:4~11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み 付属品 Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります) 質量(g) 800(内蔵式バッテリー含む) 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 能力 木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146×156×50 ステープル装填数 100本 打込本数 30 ステープル幅(mm) 11.4 充電時間(時間) 約3(空→フル充電) ステープル長さ(mm) 4/6/8/10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。 使用ステープル (Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。 針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。 替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm) 12 ステープル足長さ(mm) 4~14 付属品 替針(ステープル)50本 材質 本体/スチール・TPR、グリップ/PVC 質量(g) 約600 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 100×160×31
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル グレー 寸法G(mm) 0.5以上
1箱(100本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷

1パック(200個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA575AH-3 適応 RG-6 Quad Shield NMケーブル線:10/2、12/3、CAT5e スピーカーワイヤー:16/4
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。 配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。 射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。 モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。
用途プラスチックモールなどの壁面への固定。 材質 本体:スチール 適合ステープル SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等 ステープル幅(mm) 12 ステープル足長さ(mm) 6・8・10・13 ステープル装填数 150本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 160×34×176 質量(g) 700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 176×34×160 適合ステープル T3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)