- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ステップルのおすすめ人気ランキング
ステップルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新237件の「ステップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップル サイズ」、「ステップル 5C」、「ステップル 打ち」などの商品も取り扱っております。
用途電気配線
材質
(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色
グレー
寸法G(mm)
0.5以上
1箱(45個)
¥290
税込¥319
当日出荷
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:10.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
入数:35
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)
20.0
寸法B(mm)
10.5
丸型4ペアのLANケーブル等を木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。
1パック(10個)
¥499
税込¥549
欠品中
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)
20
アズワン品番
64-3237-21
1パック(16個)
¥139
税込¥153
11日以内出荷
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:8.0mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心
入数:40
カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)
18.0
寸法B(mm)
8.0
用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
1箱(450個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
材質
鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル
肉厚(mm)
ビニール:0.5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
コードの固定に釘を打ち付ける要領で使用します。
色
ホワイト
壁打ちもできる電気配線専用タッカです。
用途ケーブルの固定に。
セット内容
ステープル1405R×50、ステープル1407R×50
替刃仕様
各50本
適合寸法(mm)
丸ケーブル:Φ4-6(1405R)、Φ6-8(1407R)/平ケーブル:高さ2.5-4.0x幅8(1405R)、高さ4.5-6.3x幅10.3(1407R)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
14×19×6
材質
鉄(塩化ビニールでコーティング)
仕様
被覆色:グレー
エスコ品番
EA946-10.5
幅(mm)
10.5
1箱(100個)
¥290
税込¥319
当日出荷
ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品
クギ付
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)
7