- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ステレオアンプキットのおすすめ人気ランキング
ステレオアンプキットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新86件の「ステレオアンプキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックス キット」、「アナログ アンプ」、「デジタルアンプキット」などの商品も取り扱っております。
パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。
パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。
ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。
電源パスコンと並列追加用パターンを準備。
主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。
タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類
工作キット
スピーカー
4Ω~8Ω
基板寸法(mm)
68×82
消費電流(mA)
(無信号時)約75(14V時)
電源電圧(V)
DC4.5~14
入力抵抗
約47kΩ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
好評のICステレオアンプ基板/MA-2380Aが、【キット】として登場しました。定番のオーディオパワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプのキットで、最大出力は2.2W×2(12V4Ω負荷時)、ポータブルオーディオの外付けアンプとしてもお使いいただけます。デテントボリューム2個も付属。
種類
工作キット
付属品
デテントボリューム2個
出力
スピーカ(4~16Ω対応)×2
最大出力(W)
約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力
ラインレベル×2
電源電圧(V)
DC12(DC10~12可)
利得(dB)
電圧/約50倍(+34)
動作電流(mA)
約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×45×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
60×100
高さ(mm)
24
機能
MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性
20Hz~20KHz(±0.5db)
出力
最大20W+20W(4Ω)
出力方式
BTL
電源電圧(V)
DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品
高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用
ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成
放熱器標準装備
共立電子オリジナル商品
出力
5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×60×32
入力
ラインレベル
電源電圧(V)
DC10~14(推奨12)
関連資料
(0.9MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高解像度&ソフトサウンドを実現したステレオパワーアンプのフルキット
アンプ製作に必要なすべてのパーツが揃ったフルキット
基板は組立完成ずみ
基板間の配線をするだけ(ハンダ付けが必要です)
高解像度なのにソフトサウンド!!マークオーディオなどメタルコーンスピーカーとの相性は抜群
堅牢な「アルミ削り出し」ケースを採用
サイドパネルは厚さ10mm
フロントパネルは厚さ5mm
高音質パワーIC採用
トロイダルトランス採用
ポップノイズ防止機能
アモルファスコアを採用したACラインノイズフィルター搭載
カラー写真で構成されたわかりやすい組立説明書つき
質量(kg)
約2.8
出力
8W+8W(8Ω THD10% 1kHz) 5W+5W(8Ω THD0.05% 1kHz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
184×57×258(突起部含まず)
入力
ラインレベル
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
インピーダンス
4Ω~8Ω
入力インピーダンス
10kΩ
関連資料
(3.3MB)
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類
工作キット
S/N比
78dB(IEC)
スピーカー
4Ω~32Ω
最大電力
(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)
周波数特性
50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)
寸法(mm)
62×50×15(完成時、突起部含む)
消費電流(mA)
340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)
電源電圧(V)
DC1.8~15
電流(mA)
(アイドリング)約7.5
入力抵抗
約45kΩ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類
工作キット
材質
エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具
プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)
19
取付穴径(Φmm)
185
付属品
板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様
増幅方式/D級(デジタルアンプ)
使用温度範囲(℃)
0~35(設置場所の室温)
スイッチ
スピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ
電源
AC100V・50/60Hz
表示
レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×88×250(突起部除く)
制御
【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V。【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子。【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子。【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA。【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA。【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA
仕上
AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)
周波数特性
50Hz~20kHz
その他の機能
前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)
使用湿度範囲
20~90%RH(結露なきこと)
S/N比
75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)
歪率(%)
1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)
音声入力
【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象。【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可。【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可。【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2。【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック。【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)。【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象。【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1。【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1。【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類
工作キット
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品
金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本
材質
エンクロージャー:MDF
質量(kg)
5
形式
ダブルバスレフ型
板厚(mm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×450×315
ユニット取付穴径(Φmm)
72
スピーカーユニット
別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
パワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプです。ちょっとした実験に最適です。
種類
工作キット
出力
スピーカ(4~16Ω対応)×2
最大出力(W)
約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力
ラインレベル×2
電源電圧(V)
DC12(DC10~12可)
利得(dB)
電圧/約50倍(+34)
動作電流(mA)
約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×45×16
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
「TA2020」や「TPA3116」などを使ったDC12V仕様のパワーアンプに最適な電源基板完成品です。ショットキーバリアダイオードやオーディオ用電解コンデンサーなど高音質パーツを採用したオーディオ専用設計です。アナログ電源ならではの「ソフト&クリアな音」をお楽しみください。
出力電流(A)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×47×32
定格出力電圧(DC V)
12.5
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
種類
工作キット
付属品
デテントボリューム×1
出力
スピーカ(4~16Ω)対応
最大出力(W)
約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力
ラインレベル
電源電圧(V)
DC12(DC10~12可)
利得(dB)
電圧/約50倍(+34)固定
動作電流(mA)
約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×34×17
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スピーカーにダメージを与える、電源ON-OFF時の不快なポップノイズを遮断します。
電源ON→約3秒後にスピーカー回路をONします。DC12V仕様デジタルアンプにおすすめ!
使い方は簡単で、アンプのスピーカー出力端子とスピーカーターミナルの間に挿入(接続)するだけです
種類
工作キット
作動時間(秒)
電源ON後約3
消費電流(mA)
約70
電源電圧(V)
DC12~14(推奨DC12)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×55×22
取扱説明書
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類
工作キット
周波数特性
70Hz~40kHz(-3dB)
基板寸法(mm)
20×26
調整方法
(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整
消費電流(mA)
0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)
電源電圧(V)
DC3~20
利得(dB)
40(1kHz,DC15V時)
定格入力
5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
マイクレベルの信号をラインレベルに増幅するアンプです。コンデンサマイクをご使用の場合はバイアス抵抗の取り付けが必要です。
種類
工作キット
適合
(入力マイク)ダイナミック/コンデンサ
電源電圧(V)
DC8~12
入出力
2ch(ステレオ)
出力レベル
ラインレベル
利得(dB)
電圧/約220倍(+47)固定
待機電流
約10mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×66×17