- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ステレオマイクのおすすめ人気ランキング
ステレオマイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新638件の「ステレオマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステレオ」、「集音小型マイク」、「集 音 マイク」などの商品も取り扱っております。
ステレオマイクロホンDM-E100は、小型・軽量サイズを実現しながらも120度の指向性を持ち、ステレオ録音に対応します。
風防効果の高いファー型のウインドスクリーンも同梱し、音質にこだわった動画を手軽に撮影したいユーザーの動画撮影をサポートします。
形式
エレクトレットコンデンサー型ステレオマイク
本体質量(g)
約64(コード部除く)
対応機種
EOS90D/EOS80D/EOS9000D/EOSKissX10/EOSKissX9i/EOSKissX9/EOSKissM/EOSM6MarkII
周波数特性
100Hz~10kHz
指向角(°)
120(単一指向性)
音声
ステレオ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30.5×66.5×88.2(コード部除く)
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。
電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。
音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。
それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。
ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式
ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)
約7.0(コード除く)
電源
プラグインパワー方式
コード長さ(m)
1
周波数特性
80~15,000Hz
プラグ
Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
16×35×23
指向性
単一指向性×2(ステレオ)
インピーダンス(Ω)
1.5k
音圧感度(dB)
‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
20~20000Hzの周波数帯域をカバー。広い場所での会議録音に最適。
付属品
専用キャリングケース、ミニ三脚台(TR1)×2、専用アダプタ(PA8)
形式
エレクトレットコンデンサー型(ME30)×2
電源
プラグインパワー方式(1.5V~9V)
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(mm)
約Φ12.2(最大径)×64
本体質量(g)
約54
周波数特性
20~20000Hz
出力インピーダンス(Ω)
1.9k
プラグ
Φ3.5mm金メッキミニプラグ(モノラル)
アズワン品番
64-9619-45
指向性
全指向性
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。
インターフェイス
Φ3.5mmステレオミニプラグ
色
ブラック
質量(g)
約20(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.6
外形寸法
幅64.7×奥行23.5×高さ13.4mm(ケーブル含まず)
インピーダンス
2.2kΩ
入力感度
-42db±2db
保証期間
6カ月
指向性
無指向性
周波数帯域(Hz)
100~10000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
マイク入力端子にダイレクト接続可能な、高音質小型ステレオマイクです。自然の音や複数人の声など、さまざまな方向からくる立体感のある音をバランスよく録るのに向いています。また、タイピン型クリップがセットで付いているので、荷物が多くて手が離せないときなどに便利です。
付属品
タイピンクリップ、延長コード(コード長1m)
質量(g)
約18(タイピンクリップ、延長コード含む)
形式
ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン
電源
プラグインパワー方式(1.5V~10V)
本体質量(g)
7
感度
-40dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×14×40
周波数特性
100~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)
2.2kΩ
指向性
単一指向性×2
プラグ径(Φmm)
3.5ステレオミニプラグ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
EOSシリーズのアクセサリーシューに装着して使える、外部マイク端子。動画撮影機能EOSムービーをより高音質で収録できます。
電源はボタン型リチウム電池を使用するため、カメラのバッテリーを気にすることなく使用可能。
カメラ電源のオン/オフに連動しているため、内蔵電池の消耗も軽減できます。
その音は、どの角度がもっとも聞こえるのか。音の指向性は状況によってまったく異なります。
指向性ステレオマイクロホンDM-E1は、撮影シーンに応じて録音する領域を3種類から切り換えることができます。
本体質量(g)
約110
感度
-42dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40×84×130
対応機種
1D X Mark II、1D X、1D MarkIV、-1DC、R、RP、5D Mark IV、5D Mark III、5Ds、5Ds R、5D Mark II、7D Mark II、7D、6D Mark II、6D、90D、80D、70D、60D、60Da、9000D、8000D、Kiss X9i、Kiss X10、Kiss X9、Kiss X8i、Kiss X7i、Kiss X7、Kiss X6i、Kiss X5、Kiss X4、M6 Mark II、M6、M5、M3、M2、M、Kiss M
周波数特性
50~16000Hz
出力インピーダンス(Ω)
550
使用湿度範囲
85%以下
使用可能温度範囲
0~+40℃
使用電池
CR2032×1個
コード長さ(cm)
約25
音声
単一指向性:ステレオ、鋭指向性:モノラル
1個
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。
付属品
グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース
形式
エレクトレットコンデンサー型
電源
プラグインパワー方式(2~5V)
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)
約Φ21(最大径)×155
本体質量(g)
約97.5(コード含む)
周波数特性
70~14000Hz
出力インピーダンス(Ω)
1.1k
プラグ
Φ3.5mm3極金メッキプラグ
アズワン品番
64-9619-46
指向性
単一指向性
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
40~16000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)
1.5K
マイクミュート
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安定感のあるマイクスタンドで、広い部屋の講義でも安心録音。
寸法(mm)
マイク部/約Φ13×112.8
形式
エレクトレットコンデンサー型
電源
プラグインパワー方式(2~10V)
コード長さ(m)
1
本体寸法(mm)
約112.8×17.5×34
本体質量(g)
約38(コード含む)
周波数特性
70~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)
1.1k
プラグ
Φ3.5mm3極モノラル金メッキプラグ
アズワン品番
64-9619-47
指向性
単一指向性
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
出力端子
4極ミニプラグ(3.5mm)
ケーブル長(m)
1.6
周波数特性
マイクロフォン部:100~13000Hz
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
入力感度
マイクロフォン部:-32±3
アズワン品番
64-0890-18
指向性
マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自社設計の高性能ショットガンマイク搭載
カメラのアクセサリーシューに装着可能、高い機動性を実現
シーンに合わせて使い分けられる4つのEQプリセット搭載
簡単なセッティングで高音質の収録が可能
フローティング構造、ノイズアイソレーションアームでハンドノイズやレンズの動作ノイズを低減
カメラ本体にもDR-10SGの音声を入力可能なCAMERA OUT端子搭載
動画ファイルとの位置合わせを容易にするスレートトーン機能
異なるレベルで2系統の同時録音を行うことができるデュアル録音機能
電池が切れる前に収録中のデータ消失を回避する自動ファイルクローズ処理
オートレベル機能やリミッター機能など、録音レベル設定によるトラブルを防止する機能を搭載
電池を含めても110gと、小型かつ軽量な筐体
単4形電池1本で約8.5時間連続駆動(アルカリ乾電池使用時)
付属品
ウィンドスクリーン、ノイズアイソレーションアーム、アッテネートケーブル、ケーブルクリップ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
110(電池を含む)、98(電池を含まず)
消費電力(W)
0.75(最大時)
電源
単4形電池1本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワー
アナログ出力
(CAMERA OUT/ PHONES(LINE OUT 1-8))コネクター:3.5mm(1/8”)ステレオミニジャック(音声出力は DUAL MONO出力)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×168.1×70.3(突起部を含まず)
周波数特性
50Hz~20kHz
S/N比
78dB以上 (MICゲイン +30dB、A-weight)
対応フォーマット
(V1.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、(V2.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、【MP3】44.1k/48kHz、24bit mono/poly、録音:128k/192k bps、再生: 32k~320k bps
動作温度(℃)
0~40
電池使用時間(時間)
アルカリ乾電池(EVOLTA):約8.5、ニッケル水素電池(eneloop):約7.5、リチウム乾電池(Energizer ULTIMATE LITHIUM):約15
記録メディア
microSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)
アナログ入力
(マイク入力)指向特性:スーパーカーディオイド、マイクゲイン:0~+50dB (1dB step)
USBタイプ
コネクター:Micro-Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品
クリップ×1
型式
エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
20
感度
-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上
ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧
115dB/SPL
端子
Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性
単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。
鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。
電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。
録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。
スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。
機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。
狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。
ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。
プラグ
Φ3.5mm金メッキ4極ミニ
付属品
ウインドスクリーン、ストッパー
型式
バックエレクトレットコンデンサー型
全長(mm)
165
質量(g)
約15.0(コード除く)
径(Φmm)
(ヘッド)10.8、(最外径)22
電源
プラグインパワー方式
周波数特性
70~15,000Hz
指向性
超指向性
インピーダンス(Ω)
1.4k
音圧感度(dB)
‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
¥4,838
税込¥5,322
当日出荷
コンパクトになったマイク/レシーバーユニットにより、離れた被写体の声を手軽に録音。
ワイヤレスで、撮影者から最大約50m※離れた場所のマイクロホン音声をしっかり録音します。
※ハンディカム側からマイクが見えているときの目安となる通信距離。
金属・人物などの障害物や電波状況により変化します。
ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能。
付属の録音ケーブルを使用すれば、ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能です。
外部マイクを使用できるマイク入力端子を装備。
クリップ、アームバンド、据え置きの3wayスタイルで録音可能。
レシーバーと録音機器を接続すれば、録音機器に接続したイヤホンと、マイクロホンに接続したイヤホンで会話が可能です。
クリップで胸ポケットに挟んだり、アームバンドに固定したり、テーブルに置いて、会話しながらマイクロホン側の音声を録音※することができます。
また、本体側面にイヤホンの音量を調整できるボリュームボタンが付いているので、状況や場所に合わせた対応が可能です。
※レシーバー側の音声は録音できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大約19×30×66
質量(g)
約19
付属品
録音ケーブル、ウィンドスクリーン、ポーチ、アームバンド、イヤホン(×2個)、イヤホンハンガー(×1個)
周波数特性
300-9000Hz
電源
(マイク/レシーバー)単4形アルカリ乾電池×各1本(別売)または単4形ニッケル水素充電池×各1本(別売)
出力
Φ3.5mmミニジャック
通信距離(m)
最大約50
連続通話時間(時間)
約3※ソニー製アルカリ乾電池使用、気温25度時
通信方式
Bluetooth
対応機種
大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
デジタルオーディオインターフェースに対応したワイヤレスマイクロホン。
収音から録音まで全てデジタル対応し、ノイズの少ない高音質収録が可能。
マイクとレシーバー間の安定的な通信をサポートする無線通信。最長200m。
低遅延・高音質なBluetoothコーデック Qualcomm aptX Low Latencyを採用。
3パターンの収音機能搭載。
小型軽量で防塵防滴に配慮した本体デザイン。
長時間の撮影を可能にするバッテリーライフ。
連続使用時間(時間)
マイク:9
通信距離(m)
(最大)200
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。狙った音を集中的に収音できる単一指向性のモノラルタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品
ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ
型式
バックエレクトレット・コンデンサー型
質量(g)
約12.5
周波数(Hz)
200~12000
外形寸法(mm)
Φ14×135
電源
プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)
インピーダンス
出力1.8kΩ
プラグ
Φ3.5mm 金メッキ 3極ミニプラグ
指向性
単一指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
音圧感度(dB)
37(0dB=1V/Pa、1kHz)
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。
全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。
単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。
エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種
Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2
コネクタ形状
USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
仕様
集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130°
付属品
スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書
質量(g)
390(本体のみ)
形式
コンデンサータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×143(本体のみ)
周波数特性
20Hz~20KHz
入力感度
‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz)
動作電圧
USBDC5V
アズワン品番
64-0903-64
指向性
無(全)指向性、単一指向性の切替え式
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
インピーダンス(Ω)
2.2K
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。
イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品
収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー
質量(g)
約16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
外形寸法:約21×24(ケーブル、クリップ含まず)
ケーブル長(m)
約1.8
対応機種
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2200
入力感度
マイク:-42±2dB
保証期間
6カ月(保証規定はWEB保証規定確認)
色(本体)
ブラック
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
指向性
無指向性
周波数帯域(Hz)
マイク:20~20000
マイクミュート
無
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
タイピンマイク
MH-62A4B
高感度タイプ
イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク
FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状
密閉型
トラスコ品番
294-7463
適合本体
FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズ
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷