ステレオラジオのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
415件の「ステレオラジオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステレオラジカセ」、「高性能ラジオ」、「大型 ラジオ」などの商品も取り扱っております。
高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様 ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』 寸法(mm) 基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5) 出力 スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立) 電源電圧(V) 標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの 受信周波数 FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHz アンテナ 基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可) 関連資料 (5.2MB) 動作電流(mA) 約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) (FM)76~108M、(AM)522~1710k スピーカー Φ36mm(16Ω)×2個 連続使用時間(時間) (目安)BL1015/約11、BL1040B/約30 タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリー リチウムイオン 電源 スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B) アンテナ (FM)ロッド、(AM)フェライトバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×58×74 入力端子 AUX-IN(Φ3.5mm) 適合バッテリー BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah) ラジオ最大出力 2W×2個 質量(kg) 0.35(バッテリ除く)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数 FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間) スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品 ストラップ 質量(g) 約178(ストラップ含み、電池除く) 電源 DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式 PLLデジタル同調 スピーカー 直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 78×128×32(最大値) 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー 36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間) JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリー リチウムイオン アンテナ FM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子 AUX IN 適合バッテリー A-48692 質量(kg) 0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。 本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。 小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。 もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。 便利にご利用いただけます。
シルバー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×209×108(突起部含まず) 質量(kg) 約1.3(乾電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間) CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W) 11 機能 【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm) 8×2(スピーカー) 入出力端子 ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W) 1+1 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様 【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W 1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源 AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません) 最大出力(W) 実用:2+2 本体質量(g) 約1680(乾電池を含まない) 電源コード(m) 約1.5 電池寿命(時間) (日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×211×141 入力端子 Φ3.5mmステレオミニ(外部入力) 受信周波数 AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz 出力端子 Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。 表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。
用途FM・AMラジオの試聴に。 仕様 (受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数 FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHz 付属品 リチウム電池(CR2032)×1 消費電力(W) 5 電源 家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×102×101 スピーカー出力(mW) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 スピーカーサイズ(mm) 66
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー
付属品 両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約62(乾電池含まず) 電源 DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)56×96×16(突起物含まず) メモリー FM/AM 各20局(合計40局) 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 電池使用時間(時間) イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45 取扱説明書 (2.38MB)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。 仕様 (受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数 FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz 付属品 電源コード×1 ブラック 質量(g) 約860(電池含む) 電源 単3形乾電池×3、家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 223.5×126.5×62 スピーカー出力(mW) 640 RoHS指令(10物質対応) 対応 スピーカーサイズ(mm) 100 入出力端子 イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。 リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。 外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。 最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。 設定した時間になると自動的に電源が切れます。
ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 318×65×152 質量(kg) 約1.2(乾電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間) CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W) 11 機能 【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm) 8×2(スピーカー) 入出力端子 ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W) 1+1 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様 【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”。ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載。普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応。スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット。単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 405×123×284 質量(kg) 4.4 付属品 リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード 電源 AC100V、50/60Hz 最大出力(W) 15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値) 入出力端子 USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1) 対応メディア 音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。) 周波数(Hz) 受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応) スピーカー 1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω) Bluetooth Bluetooth(R)Ver.4.2+EDR 対応プロファイル A2DP、AVRCP 対応コーデック SBC 保護 対応コンテンツ:SCmS-T方式 消費電力(W) 18(定格)/1以下(電源待機時) スピーカー部インピーダンス(Ω) 6
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

テレビにつなぐと手元で聴ける! デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 ラジオ&スピーカーの1台2役
仕様 同調方式:デジタル同調 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 電池寿命(時間) (JEITA)スピーカー使用時:AM 100/FM 100、イヤホン使用時(目安):AM 180/FM 180※アルカリ乾電池使用時 付属品 Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ、ケーブル(3m) 質量(g) 約415(電池除く) 電源 DC6V単二形アルカリ乾電池×4本(別売)、DC6V 300mA 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×160×130(最大値) 入力端子 Φ3.5mmミニジャック スピーカー 直径80mm・丸型8Ω 1W 出力端子 Φ3.5mmミニジャック 適合プラグ センタープラス(JEITA極性統一形):外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mm(別売ACアダプター使用時)
1個
3,316 税込3,648
翌々日出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力 スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA) 約35(ボリューム位置中間時) 使用電池 単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数 76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。
その他 録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ 付属品 両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書 材質 本体:ABS、アンテナ:スチール 質量(g) 266 電源 単3乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×39×85 機能 カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能 電池寿命(時間) カセット連続使用約3時間(マンガン使用時) スピーカー 36mmスピーカー×2 端子 イヤホン端子、DC3V端子 周波数帯域(AM)(kHz) 530~1600 周波数帯域(FM)(MHz) 76~108(FMワイドバンド対応)モノラル
1台
6,898 税込7,588
7日以内出荷

デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数 FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz 仕様 同調方式:デジタル同調 電池寿命(時間) (JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時 付属品 AC電源コード(約1.5m) 質量(g) 約618(電池除く) 消費電力(W) 4 電源 DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz スピーカー 直径90mm 丸型 8Ω 2W 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 外形:約120×約218×92 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

大音量&高音質!横幅22cmの小さなボディながらΦ8cm×2の高音質ステレオスピーカーを搭載しているのでクリアな音を楽しめます。 また、外部入力端子付きなので、市販のケーブルをご使用いただく事で、お手元でテレビの音を聴くことが出来とても便利です。 ボタン式の一発選曲ラジオとバックライト付きのデカ文字表示で見やすいく使いやすい仕様です。 リビングやベッドサイドはもちろん、どこにでも持ち歩ける肩ベルト&LEDライト付。 おやすみタイマーをセットできるので、ラジオ番組を聴きながら安心して眠れます。 FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。
電池使用時間(時間) AM受信:約160、FM受信:約140、LEDライト点灯時間:約200、外部入力作動時間:約350(3mW+3mW出力時)(東芝アルカリ乾電池使用時) ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×55×120 質量(g) 約805(乾電池含む)/約605(乾電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz)、単2乾電池×3 スピーカー Φ8cm(4Ω)×2 出力端子 ステレオヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 最大出力(mW) 2000×2 LED 本体側面×1 付属品 ACアダプター、肩ベルト、保証書付取扱説明書 仕様 【ラジオ】AM:522~1620kHz、FM:76.0~95.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】。[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64 付属品 AC電源コード 質量(g) 【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686 消費電力(W) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 234.0×122.0×82.0 最大出力 600mW 電源(AC V) 100 電源周波数(Hz) 50/60 電池 DC 6V(単3形乾電池4本使用) スピーカー 10cm丸形(4Ω) 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210.0×120.0×62.0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。 ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。 バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。 操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。 持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。 付属品 電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書 質量(kg) 2.3(電池収納時) 出力(W) 1.7+1.7 消費電力(W) 11 電源 電源コード、または単2形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 310×140×212 対応フォーマット (再生)音楽用CD、MP3 電池使用時間(時間) (FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 1 スピーカーサイズ(mm) フルレンジ:80(×2コ) 入出力端子 ステレオミニ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。 CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。 持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。 CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。 質量(kg) 1.7 シルバー 消費電力(W) 10、待機時1.4 電源 AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売 最大出力(W) 1+1 (総合2) 対応 FM補完放送対応 受信周波数 (FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz 端子 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 29×22.4×14.7 再生形式 音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはブラック
付属品 両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約62(乾電池含まず) 電源 DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)56×96×16(突起物含まず) メモリー FM/AM 各20局(合計40局) 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 電池使用時間(時間) イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45 取扱説明書 (2.38MB)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷