ステンスプレダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「ステンスプレダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 コテ」、「床糊へら」、「タイルカーペット 工具」などの商品も取り扱っております。
高級ステンレスを使用し、耐摩耗性に優れています。削り加工していますので、弾力性があり、非常に使い易く仕上がっています。
高さ(mm) 150
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パテベラと同じ材質の高級ステンレスを使用した摩耗しにくい優れたスプレダーです。
材質 ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル上部に適度な厚みを持たせ、また特殊形状により握りやすくなっています。 ステンレスブレードで錆びにくく、また適度なしなりがあります。
材質 ステンレスバネ
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバネ材を使用して、さらに刃先を研磨していますので、下地の不陸になじみ易く、糊だまりが少なく均一に塗布できます。
材質 ステンレスバネ
1丁
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くし目山の間隔を広くし、さらにくし目を細くすることにより、タイルカーペットを施工する際のピールアップ用接着剤を塗布する際に適度な塗布量が得られます。 ステンレスブレードでサビにくく、また適度な腰としなりがあります。
材質 ステンレスバネ 寸法(mm) 240 タイプ 荒目 刃幅(mm) 240
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ステン巾木スプレダー
巾狭で程よいしなりのスプレダーです。 錆びにくいステンレス製です。
材質 ステンレス 先端厚さ(mm) 0.4
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


錆びにくいステンレスバネ材を使用し、刃先を研磨していますので、適度なしなりがあります。 200mmは缶の中の糊をかき落とすのにも適したサイズです。
材質 ステンレスバネ
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤を床面にまんべんなく塗れます。カーペットの押し込みにご使用下さい。
材質 寸法(mm) 240 刃幅(mm) 240
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

両端の立ち上がりが90°の丸形形状で、壁際施工時には壁を傷めにくく、糊運びも行いやすくなっています。
材質 ハガネ 高さ(mm) 145 先端厚さ(mm) 0.4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷

1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 摘要 切削潤滑剤 被削材 純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 適合工具 タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。 握りやすいグリップです。
用途床用糊、床用接着剤の塗布 高さ(mm) 155 溝幅(mm) 2 溝深さ(mm) 2 材質 (刃)ハガネ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部) ステンレス鋼 ローラー寸法(Φ×L)mm 35×75 仕様 鋼ベアリング入り 幅(mm) 75 ローラー径(Φmm) 35
1個
5,398 税込5,938
当日出荷