- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ステンレス アングルのおすすめ人気ランキング
ステンレス アングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,256件の「ステンレス アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス アングル 規格」、「L字 ステンレス 板」、「ステンレス 穴あきアングル」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状
L型
穴数
0
サービス分類
オーダー・加工
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレスアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質
ステンレス(SUS304)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)
10×25
材質
SUS304
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)
3
サイズ(mm)
40×40
釘穴(mm)
4.5
幅(mm)
40
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS)
板厚(mm)
2.0
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
38
穴ピッチ(mm)
25
トラスコ品番
507-2867
材質
SUS430
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.41
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
ステンレス
板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質
ステンレス
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
L型
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
39.5
奥行(mm)
39.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。
用途建設資材・補強部材
トラスコ品番
849-5481
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)
3
長さ(mm)
2400
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
4
材質
ステンレス