- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- ステンレス オーバーフロー管のおすすめ人気ランキング
ステンレス オーバーフロー管のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「ステンレス オーバーフロー管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーバーフロー管」、「改修用ドレン」、「オーバーフロー管 カバー」などの商品も取り扱っております。
ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
寸法
外径Φ60.5
材質
(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ
FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管
品番
AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
材質
SUS304
型
オーバーフロー管
ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
材質
FRP+塩ビ
色
半透明・グレー
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
オーバーフロー管用ステンレス製カバー
用途オーバーフロー管用カバー
材質
ステンレス
適合管
VU25~50(オーバーフロー管)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オーバーフロー管から雨水が排水されていたらドレン廻りにゴミが溜まっている証拠であり、掃除を必要とするサインです。
ドレン孔の直ぐ上にオーバーフロー管があるため、ごみ溜まりによる排水能力の低下をいち早く知らせてくれます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベランダの排水に不具合が生じた際、オーバーフロー管が室内への親水を未然に防ぎます。
ツバがFRP製なのでFRP防水層と完全に一体化して安全です。
サイズを2種類ご用意しておりますので、現場に合わせて選択できます。
用途オーバーフロー管、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
材質
ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質
SUS304、SEHC
型
角型オーバーフロー管
材質
(本体)ロストワックスSUS304、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット
排水口約30mm
用途住宅用
オーバーフロー
ストレーナー
セット
色
LG/LG
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合
チーズ/TO-237A、TO-238A
材質
(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
材質
(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。
又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類
よこ引き用
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット
排水口約25mm
用途住宅用
オーバーフロー
ストレーナー
セット
色
LG/LG
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排水溝幅が10mmの細溝用として最適。
ストレーナはステンレス製ですので優美です。
塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。
種類
よこ引き用
材質
(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル
タイプ
みぞ幅100mm用
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。
塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
この商品はTSオリジナル商品です。
材質
ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール
全長(mm)
245