- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ステンレス チェッカープレートのおすすめ人気ランキング
ステンレス チェッカープレートのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新108件の「ステンレス チェッカープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ縞板」、「メッキ縞鋼板」、「チェッカープレート」などの商品も取り扱っております。
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.50
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.35
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.15
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.40
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質
鋳鉄製(FCD600)
適合
MB-20SCD専用
外寸(mm)
367×226.5×30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール
材質
ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番
790-0686
幅(mm)
915
厚さ(mm)
約1.5
質量(kg)
1.5~1.6(1m2あたり)
色
シルバー
長さ(m)
20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.38
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
材質
再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)
15(基材12+シボ3)
質量(kg)
18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.40
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
種類
ますぶた
材質
スチール
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
T-2
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様
ズレ止め付
材質
鋼板
種類
U字溝
本体厚さ(mm)
3.2
適合車種
歩道用
本体長さL(mm)
600
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.45
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。