- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ステンレス チェーン 切り売りのおすすめ人気ランキング
ステンレス チェーン 切り売りのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「ステンレス チェーン 切り売り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス チェーン 5mm」、「鎖 切り売り」、「金属 鎖」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
SUS304。錆び難い。強い。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に
全長(mm)
1000
材質/仕上
ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理
ユニクロメッキ
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上
クローム、ユニクロ
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
リングキャッチ
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格
(社)仮設工業会非該当品
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
表面処理
デンキメッキ
チェーン長(m)
30
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質
特殊合金鋼
仕上
防錆処理