ステンレス トラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,405件の「ステンレス トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水トラップ」、「トラップ」、「排水 口 トラップ」などの商品も取り扱っております。

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ
材質 (1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304 高さ(mm) 172.5 材質(本体) SUS304 外径(Φmm) 120 関連資料 寸法図(0.14MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷


材質 (1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304 関連資料 寸法図(0.14MB)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷


材質 SUS304 適合 TO-156、158、159、TO-160N、TO-312、312WS、313共通 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.08MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

呼び 40 材質 (1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)ナイロンパッキン、(5)SUS304、(6)SUS304 呼び径(A) 40 関連資料 寸法図(0.14MB)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷


1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。 ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。 耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。 フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。 カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。 カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm 排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓 材質 フタ・カゴ:ステンレス製 外径×内径×深さ(mm) カゴサイズ:144×121.8×46.5 取付ネジ径 156mm
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質 (本体)樹脂 関連資料 寸法図(0.05MB) 寸法図(0.05MB)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SUS304 適合 TO-160、180共通 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.06MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
6,180 税込6,798
翌々日出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容 排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ 材質 SUS304+樹脂 関連資料 寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷


呼び 40 材質 (1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)ナイロンパッキン、(5)SUS304、(6)SUS304 呼び径(A) 40 関連資料 寸法図(0.14MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

トップフランジから排水口まで一体絞りです。 防臭は46mmですので確実に防臭します。 排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。 底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
材質 SUS304 適合 TO-305、305WS、306に共通 関連資料 寸法図(0.09MB) 商品タイプ 深型 上径×下径×高さ(mm) 84×66×116
1個
1,798 税込1,978
当日出荷