- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ステンレス バケツ 蓋付のおすすめ人気ランキング
ステンレス バケツ 蓋付のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「ステンレス バケツ 蓋付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錆びないバケツ」、「密閉缶」、「密閉缶 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様
取手あり
材質
ステンレス(SUS316L)
クリップ数
3
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質
SUS304
蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質
ステンレス
質量(g)
約725
容量(L)
約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
265×296(外径)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付きで、大掃除や洗車の際にも活躍します。
材質
18-8ステンレス
形状
丸形
商品タイプ
本体+フタ
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
SUS304
目盛
無し
持ち手
あり
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質
18-8ステンレス・シリコンゴム
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
SUS304
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ
空気抜・ツル付
材質
SUS304
材質(パッキン)
シリコンゴム
水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
材質
トタン材(亜鉛メッキ鋼板)
形状
丸形
商品タイプ
本体+フタ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
後ろ手付
空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
材質
NSSC180
持ち手
吊手
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。
注ぐ際に便利な下部取手付です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)
0.8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304
取手
ワイヤーバネ把手