- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ステンレス パンチングメッシュのおすすめ人気ランキング
ステンレス パンチングメッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「ステンレス パンチングメッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチプレート」、「SUSパンチングメタル」、「パンチングメッシュ」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
32.6
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
エスコ品番
EA952B-102
ピッチ(mm)
3
1個
¥5,470
税込¥6,017
当日出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分
Si ケイ素/0.25以下。Fe 鉄/0.4以下。Cu 銅/0.05以下。Mg マグネシウム/0.05以下。Mn マンガン/0.05以下。Ti チタニウム/0.03以下。Zn 亜鉛/0.05以下。AL アルミ/99.50以上
タイプ
パンチングメタル
調質
H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
35.4
参考準拠JIS規格
H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類
オーダー・加工
インテリアや工作などにご使用いただける、ステンレス製のパンチングです。
用途遮蔽板、ネームプレート、レンジ周り、インテリアや工作などに。
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
35.4
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。
用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切りなど
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
40.3
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。
材質
18-8ステンレス
穴径(Φmm)
約2.5
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
100
直径(Φmm)
270
エスコ品番
EA992CE-25
質量(g)
416
穴径(Φmm)
【パンチング】2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×100
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
抗菌、パンチングメッシュ加工仕上げで水切れがよく、ザルよりも長持ちし、清潔です。
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分
Si ケイ素/0.25以下。Fe 鉄/0.4以下。Cu 銅/0.05以下。Mg マグネシウム/0.05以下。Mn マンガン/0.05以下。Ti チタニウム/0.03以下。Zn 亜鉛/0.05以下。AL アルミ/99.50以上
タイプ
パンチングメタル
調質
H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
40.3
参考準拠JIS規格
H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類
オーダー・加工
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色
シルバー
比重
約2.70
溶融点(℃)
659
調質
H24
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA952B-103
ピッチ(mm)
5
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。
※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差
外径(-0、+1.0)
開口率(%)
40.3
サービス分類
オーダー・加工
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
450
幅(mm)
450