ステンレス フランジボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
344件の「ステンレス フランジボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジボルト」、「ステンレス フランジナット」、「M3.5 susボルト」などの商品も取り扱っております。
1パック(5個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

セレート無し
種別 全ねじ 材質 ステンレス 頭部形状 フランジ付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

●ステンレス製 ※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。 〇締め付けトルク値:0.4~0.5kgf・m(4.3~5.2N・m)
1個
189 税込208
翌々日出荷

オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼び M6 材質 ステンレス 頭部寸法(mm) 8
1ケース(5個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1パック(14個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじの呼び M10 材質 ステンレス(303、304、XM7等) ねじピッチ 1.25 表面処理 生地(または標準)
1パック(1個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 ステンレス 頭部形状 フランジ付き ねじ山種類 メートル並目
1箱(200個)ほか
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 表面処理 ユニクロ 頭部形状 フランジ付き 強度区分 4T ねじ山種類 メートル並目
1箱(250個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個) 1 ねじ規格 並目
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
1本
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1パック(11個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)