ステンレス 低頭 ネジ M6のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
158件の「ステンレス 低頭 ネジ M6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低頭 ボルト m5」、「m2 低頭ネジ」、「低頭ボルト m4」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別 全ねじ 材質 SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 強度区分 A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質 ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状 超低頭 強度区分 A2-50相当
1セット(10本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SUS XM-7 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ねじの呼び M3 ねじピッチ(mm) 0.5 材質 ステンレス 寸法H(mm) 0.6 寸法D(mm) Φ5.5 頭部形状 超低頭 穴の形状 十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質 ステンレスA2 表面処理 パシペート 頭部形状 超極低頭 穴の形状 6ロブ 材質/処理 ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質 ステンレス(SUS304相当材) 頭部形状 超低頭 2018年トラスコ掲載ページ 2 0405
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別 全ねじ 材質 SCM435 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上 鉄/三価クロメート 頭部形状 超極低頭 穴の形状 十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別 全ねじ 材質 SUSXM-7相当 頭部形状 低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(3個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質 ステンレス ピッチ(mm) 1 頭部高さ(mm) 1.5 アズワン品番 64-7963-97 入数 2 ねじサイズ M6×16
1袋(2本)
365 税込402
翌日出荷

頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。 種別 全ねじ 材質(本体) ステンレス(SUSXM7) 頭部形状 低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(10個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 材質 (本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個) 10 ねじ規格 並目
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個) 10 ねじ規格 並目
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 ステンレス ピッチ(mm) 1 頭部高さ(mm) 1.5 アズワン品番 64-7963-95 入数 2 ねじサイズ M6×10
1袋(2本)
340 税込374
翌日出荷

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SCM435 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化被膜 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SUSXM-7相当 種別 半ねじ 頭部形状 低頭 耐力(N/mm2) 最小 210 引張強度(N/mm2) 最小 500 穴の形状 六角穴 強度区分 A2-50 ねじ山種類 メートル並目
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)