- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ステンレス 全ネジ m10のおすすめ人気ランキング
ステンレス 全ネジ m10のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新376件の「ステンレス 全ネジ m10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸切りボルト 1m」、「ステンレスボルト M10 寸切り」、「ステンレス 全ねじボルト m12」などの商品も取り扱っております。
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SUS310S
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
長さ(mm)
285
材質
ステンレス(SUS304相当材)
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)
1000
材質
SUS304相当材
種別
全ねじ
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
1000
ねじ山種類
ウイット
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
285
ピッチ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7962-05
1本
¥520
税込¥572
当日出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル細目
ねじ径
M3
材質
ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応