ステンレス 実験 台のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
677件の「ステンレス 実験 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験台」、「ステンレス作業台」、「引出し付作業台」などの商品も取り扱っております。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 天板耐荷重(kg) 150 高さ(mm) 800 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(天板) SUS430 材質(枠) 三方枠:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 材質(引出し) 本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板) SUS430 高さ(mm) 800 天板耐荷重(kg) 約250 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 棚板耐荷重(kg) 約200 ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm。コーナーブラケット(SUS304) 均等耐荷重(kg) (本体)約400 材質(引出し) 本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 アジャスト SUS304 幅+30mm
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アジャスト SUS304 幅+30mm 板厚(mm) 横板:1.0。後板・底板:0.8。ステンレス戸:0.8。中棚:1.0。引出:0.8 材質(引出し) 本体:SUS430。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 材質(戸) 本体:SUS430 No.4仕上。引手:ステンレスプレス製品。戸車:樹脂成型品 仕様 片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式 使用上の注意 ※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質 本体/SUS430、シート/特殊ゴム 耐荷重 約150kg
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ H枠 材質(支柱) SUS430 材質(枠) SUS430 材質(脚部) ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。) 支柱径(Φmm) 40×40(角) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 タイプ 棚板なし 天板耐荷重(kg) 150 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(枠) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 No.4仕上 アジャスト +30mm、SUS304 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質 本体/SUS430、シート/特殊ゴム 耐荷重 本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg) 25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm) 17×10 アジャスター調整範囲(mm) 6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M6×10 上板から下板までの高さ(mm) 510
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm) 740 材質(天板) SUS430 No.4仕上 天板耐荷重(kg) 250 棚板耐荷重(kg) 200 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 アジャスト +30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm) 498 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm) 1
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クリーン度を求められる研究室などに最適です。耐薬性のケムサーフが天板なので、実験室などに最適です。
材質 天板:ケムサーフ(フラッシュ構造) 本体:SUS304
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 タイプ ベタ棚 高さ(mm) 800 天板耐荷重(kg) 250 棚板耐荷重(kg) 200 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 No.4仕上 アジャスト +30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm) 558 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm) 1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(天板) SUS430 材質 SUS430(2B仕上げ) ねじ径 M8×P1.25 下段棚板耐荷重(kg) 10 色(天板) シルバー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 600×450 色(本体) シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×450×800 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 アジャスター 樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。コンセントが付属していますので機器類の接続もスムーズです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(天板) SUS304#400仕上げ 付属品 3口コンセント付(電圧:125V、容量:1500W) 材質 SUS304 キャスター ステンレス金具 材質(キャスター) ナイロンウレタン キャスター径(Φmm) 75 色(天板) シルバー キャスター種類 自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 色(本体) シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×450×800 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×450×25
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板) SUS430 高さ(mm) 335~850 タイプ 片面引出付/スノコ棚 スノコ棚:枠(SUS430 No.4仕上)。チャンネル(SUS430 板厚0.8mm)。コーナーブラケット(SUS304) 材質(引出し) 本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm) 38 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 サービス分類 オーダー・加工
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。 材質 木製(ポリエステル合板) グレー・ブラック 天板厚さ(mm) 40 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.58MB)
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm) 800 タイプ 三方枠 天板耐荷重(kg) 120 棚板数(枚) 1 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 天板厚さ(mm) 40 均等耐荷重(kg) 150 材質(枠) SUS430 支柱径(Φmm) 40×40(角) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 均等耐荷重(kg/台) 150
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm) 1200 奥行(mm) 600 高さ(mm) 740 仕様 下棚1枚付 トラスコ品番 458-8983 種別 組立式 材質 ステンレス(SUS304) 形状 (枠)調整可 質量(kg) 38 均等荷重(kg) 300 材質(天板) ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg) 300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×1.75 天板形状 平天板
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm) 800 材質(天板) SUS430 No.4仕上 材質(キャスター) スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg) 150 パイプ径(Φmm) 38 キャスター径(Φmm) 75 棚板耐荷重(kg) 100 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 材質(ブラケット) コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm) 1.0
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)