- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ステンレス 容器 1Lのおすすめ人気ランキング
ステンレス 容器 1Lのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新298件の「ステンレス 容器 1L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス容器10L」、「ステンレス容器 3L」、「PTFE 容器」などの商品も取り扱っております。
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質
容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)
約25
表面処理
内外面バフ研磨
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
容量(mL)
1000
エスコ品番
EA508SG-1
材質
ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
102×146
関連資料
(0.05MB) (0.05MB)
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1150
エスコ品番
EA508SR-12
材質
本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)
394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)
1000
エスコ品番
EA508SG-32
材質
ステンレス
質量(g)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
104×135
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類
手付ビーカー
仕様
本体のみ(蓋は別売)
材質
ステンレス(SUS304)
目盛
あり
材質
SUS304
フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
材質
本体:SUS304、パッキン:シリコン
フタ
取手付
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
フタ
付き
形状
丸
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質
容器本体・蓋・取っ手/SUS304
目盛(mm)
約25
表面処理
内外面バフ研磨
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)
1900
エスコ品番
EA508SG-33
材質
ステンレス
質量(g)
470
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
125×171
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質
SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理
バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1500
エスコ品番
EA508SR-13
材質
本SUS304
質量(g)
442
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×155、【内寸】118×133、【ふた】128×26
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
丈夫でサビに強いステンレス製のバットです。
用途保管容器に
仕様
サビにくいステンレス
商品タイプ
バット
種類
ビーカー
材質
ステンレスSUS304
目盛
なし
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
燕産オールステンレス製のオイルポット。
適正容量は900mlで蓋を外すことなく油を注ぐことができる。
活性炭カートリッジ付き。
不織布フィルターが網皿で取り切れない揚げカス等をキャッチし、活性炭フィルターが細かい不純物やにおい分子を強力吸収。
不織布フィルター部は表面の目詰まりがしにくいエンボス構造。
蓋の開口部が大きく開くため、フライパンの油を入れすぎたときなど手を離さずにそのまま油に戻すことができる。
注ぎ口は注いだ油が戻る二重構造のため、油が容器の外へ垂れることがない。
活性炭カートリッジ1個の使用目安は約10回分。
用途食用油の保存に。揚げ焼き 揚げ物をするのに便利。油切り 網皿付 不織布フィルター 活性炭カートリッジ付 コンパクトミニ オイルポット。ろ過 液だれ防止
付属品
網皿、ろ過器、活性炭カートリッジ各1個
材質
本体:ナイロン、ステンレス鋼、網皿・ろ過器・蓋:ステンレス鋼、 活性炭カートリッジ:木質系活性炭、布:レーヨン
質量(kg)
0.47
色
ステンレス
直径(Φmm)
145
高さ(mm)
190
容量(L)
0.9
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質
容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)
約25
表面処理
内外面バフ研磨
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています
。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様
内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
材質
本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理