- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ステンレス 強力丸落しのおすすめ人気ランキング
ステンレス 強力丸落しのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「ステンレス 強力丸落し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸落し ステンレス」、「強力丸落し」、「丸落し」などの商品も取り扱っております。
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SUS304
寸法(mm)
Φ19×450
タイプ
丸落し
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
付属品
M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
取付方式
ビス止め
材質
(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品
取付ねじ
タイプ
丸落し
径(Φmm)
(芯棒)5
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
8.5
取付穴径(Φmm)
3
用途フランス落し、丸落しの受に
材質
(外装部)SUS304
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。
材質/仕上
SUS304、表面仕上:ヘアライン
色
ヘアライン
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
39
寸法P1(mm)
33
寸法P2(mm)
30
H(mm)
27
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質
ステンレス鋼 SUS304
幅(mm)
25
色
ホーニング
奥行(mm)
8.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
取付方式
ビス止め
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
適合
D40
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
427
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷