ステンレス 忍び返しのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
74件の「ステンレス 忍び返し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯用フェンス」、「トゲトゲ」、「猫よけフェンス」などの商品も取り扱っております。
一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質 ステンレス(SUS304) 付属品 Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 寸法H1(mm) 340 寸法H2(mm) 140 寸法H3(mm) 200 寸法W(mm) 500 寸法D(mm) 100 径(Φmm) 9 表面処理 電解研磨 質量(kg/枚) 2.3
1枚ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品 SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)。SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質 SUS304 寸法D(mm) 55 寸法B(mm) 65 寸法C(mm) 35 仕上 BA
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 付属品 Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 材質 ステンレス(SUS304) 径(Φmm) 9 寸法D(mm) 100 表面処理 電解研磨 寸法W(mm) 500 寸法H1(mm) 490 寸法H2(mm) 190 寸法H3(mm) 300 質量(kg/枚) 2.8
1枚ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フェンスガード
フェンスや策の乗り越え防止バリア ユニット単位で設置可能 錆びにくいSUS仕様 強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容 10ユニット、ネジ、プラグ 材質 SUS 刃高(mm) 25
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)忍び返し ステンレス
複数枚連結して使用できます。
用途防犯、忍び返しとして。 付属品 ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット 材質 ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ 長さ(mm) 533 幅(mm) 533 電解メッキ
1枚
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し1型
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質 スチール 仕上 ポリエチレンコーティング 寸法B(mm) 400 付属品 直線金具×2、ビス・ナット×4
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鳥除けや猫除けとして威力を発揮します。不法な侵入を防止します。
用途工場、学校、各施設の塀やフェンス、門扉など。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーブランド猫よけ忍び返し13型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる猫よけ仕様の忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質 ステンレス
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 材質 スチール 付属品 Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 寸法H1(mm) 340 寸法H2(mm) 140 寸法H3(mm) 200 寸法W(mm) 500 寸法D(mm) 100 径(Φmm) 8.5 表面処理 メッキ+塗装 質量(kg/枚) 2
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し12型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質 ステンレス
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し) 付属品 Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚 材質 スチール 径(Φmm) 8.5 寸法D(mm) 100 表面処理 メッキ+塗装 寸法W(mm) 500 寸法H1(mm) 460 寸法H2(mm) 160 寸法H3(mm) 300 質量(kg/枚) 2.3
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し2型
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 付属品 直線金具×3、ビス・ナット×6 材質 スチール 呼称 9×600(2段爪) 仕上 ポリエチレンコーティング
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ノーブランド猫よけ忍び返し13型
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い猫よけ仕様の忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質 鉄・黒コーティング 寸法A(mm) 500 寸法F(mm) t3×32 寸法D(mm) 27.3 寸法E(mm) 500 寸法B(mm) 395 寸法G(mm) 46
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

サビに強いオールステンレス製のデザイン性に富んだオシャレな忍び返しです。
用途建物等の塀や門やフェンスなどからの侵入を防ぐ忍び返しです。 材質 ステンレス製 厚さ(mm) (ステンレス)1.5 高さ(mm) 172.5 奥行(mm) 1.5 仕上 電解研磨 横(mm) 500
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm) 600 材質 ポリプロピレン グレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
材質 SUS304 質量(g) 90 仕上 BA 適合パイプ径(Φmm) 約50~200
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

1巻(2m)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質 SUS304 寸法D(mm) 8 寸法B(mm) 19 寸法C(mm) 30 仕上 BA
1組
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)