ステンレス 攪拌棒のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
107件の「ステンレス 攪拌棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス撹拌棒」、「湯かき棒」、「撹拌棒 塗料」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番 1-6424-01 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(mm) 200 直径(Φmm) 5 サイズ(mm) Φ5×200 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷


ステンレス製でパテ・糊兼用の攪拌棒です。 三角羽根とリング羽根のミックス形状により、撹拌能力に優れています。
全長(mm) 520 リング外径(Φmm) 100 チャック径(Φmm) 10以上
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷



1本
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質 ステンレス(SUS316L) 羽根枚数 4
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学 新希釈型接着剤セミダイレクトの手動攪拌用のミキサーになります。 1分ほどの手動攪拌で簡単に希釈ができます。
1個
599 税込659
当日出荷

1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質 SUS316 シャフト径(Φmm) 8
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 寸法(mm) 300、ブレード:60 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード スクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質 ステンレス(SUS304) JIS規格 G4303 比重 7.93 切断方法 バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 ステンレス 全長(mm) 1200 質量(g) 1280 刃先幅寸法(mm) 295×190 TKG品番 9-0212-0301 TKG品番(2017) 6-0194-0301
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 枠棒 ステンレス
外径(Φmm) 12 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
881 税込969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン 仕様 対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1 セット内容 先角 10本/先丸 10本 寸法(mm) 315 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20本)
1,298 税込1,428
当日出荷