- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ステンレス 異径ソケットのおすすめ人気ランキング
ステンレス 異径ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「ステンレス 異径ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径ソケット規格」、「異径 継手 ステンレス」、「SUSねじ込み継手」などの商品も取り扱っております。
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質
SUS304
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SCS13A相当)
形状
径違いソケット
ねじの種類
PTネジ
材質
SCS13A
形状
異径ソケット
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いソケット
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
呼び13と呼び10メネジのつなぎに使用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス304(SCS13A)
形状
異径ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~220
最高許容圧力(MPa)
常温1
形状
ソケット
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
管厚
S80
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質
ステンレス鋼
形状
ソケット
種類
ステンレス管用継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ソケット
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質
JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系
形状
異径ソケット
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管
JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
材質
SCS13A
形状
異径ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
仕様
呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
異径ソケット
エスコ品番
EA469AB-12A
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷