- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ステンレス 研磨機のおすすめ人気ランキング
ステンレス 研磨機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新221件の「ステンレス 研磨機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 研磨 工具」、「スイングローラー」、「ステンレスポリッシャ」などの商品も取り扱っております。
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。
平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。
研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。
研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨
質量(kg)
1.25
付属品
研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト寸法(mm)
60×260
空気消費量(m3/min)
0.30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×170×115
ホイール回転数(min-1[r.p.m])
7000
仕様
エアー式
トラスコ品番
138-8142
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。
研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに
回転数(min-1[r.p.m])
7000
付属品
1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド
寸法(mm)
170×115×100
質量(kg)
1.1
空気消費量(L/min)
300
使用空気圧力(MPa)
0.62
ローラーサイズ(mm)
60×50Φ
空気接続口
PT1/4
ベルト寸法(mm)
60×260
使用ホース径(Φmm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品
研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー
質量(kg)
1.8
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
ベルト長さ(mm)
265
本体寸法(mm)
100×123×240
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト速度(m/min)
300
胴径(Φmm)
57
ベルト寸法(mm)
60×265
定格使用時間(分)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄鋼の溶接部焼け取りや鏡面仕上げ用
適合機種
EHM-100
セット内容
ブライターホイール(#400・#600・#800・#1000×1枚)、フェルトバフ1枚、青棒1本
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様
JIS#400仕上
セット内容
セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高速機能付きの中型磁気バレル研磨機です。細かなパーツからバングルまで楽々研磨出来、操作も簡単です。
用途研磨作業
モーター回転数(min-1[r.p.m])
0~1600
電源(V)
AC110(50/60Hz)
消費電力(W)
90
モーター出力(W)
DC180(5A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×230×365(容器含む)
本体質量(kg)
1.2
容器寸法(Φ×mm)
130×100
容器容量(L)
1
研磨容量(g)
300(リング30~50個)
タイマー設定
0~180分
付属品
液体コンパウンド(100cc)1本。ピン用脱脂液(100cc)1本。研磨済ステンレスピン(Φ0.5x5mm)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用
仕様
電動式、二重絶縁
付属品
仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)。六角棒スパナ:4mm×1本
トラスコ品番
116-6425
質量(kg)
3.1
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
AC100 50/60Hz
ベルト長さ(mm)
265
定格電流(A)
5.2
定格消費電力(W)
510
定格時間(分)
30
ベルト寸法(mm)
60×265
キャブタイヤコード(m)
2.5
無負荷ベルト周速(m/min)
940
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。
建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。
仕様
電動式
付属品
研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ
トラスコ品番
138-8151
質量(kg)
1.6
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
210
回転数(min-1[r.p.m])
3500
ベルト長さ(mm)
260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×205×122
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト寸法(mm)
60×260
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4400
使用電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)
7.6
コード長さ(m)
2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
390×170×120
使用砥石
95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)
外径95×内径74×幅50
電動機
単相交流直巻整流子電動機
付属品
TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
電源(V)
AC100・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×280×265
容器容量(L)
1.3
研磨容量(個)
一般指輪約100
ヒューズ容量(A)
5
内寸法(mm)
(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111
付属品
光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋
1台
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
セット内容
SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・。#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
金・銀・プラチナなどあらゆる金属のは入り組んだ細部などを簡単に研磨ができます。小型ながらハイパワーな小規模工房向けの磁気バレル研磨機です。
用途研磨作業
回転数(min-1[r.p.m])
1200・1450
電源(V)
単相100
最大出力(W)
35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×165×160
質量(kg)
3.0
付属品
標準容器・ステンレスワイヤーピン 0.3mm/100g、ステンレスワイヤーピン 0.5mm/100g、液体コンパウンド/200cc
研磨サイズ(mm)
最大100
研磨能力(g)
約80(最大研磨量)
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×90(桶)
1台
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品
研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター
質量(kg)
1.25
本体寸法(mm)
100×115×200
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.68
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト速度(m/min)
800
空気消費量(m3/min)
0.3
ベルト寸法(mm)
60×265
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業
定格時間(分)
30
付属品
ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。
弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。
セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。
羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。
厚さ(mm)
10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3840]
RoHS指令(10物質対応)
対応
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。
トラスコ品番
837-0498
セット内容
一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ
質量(kg)
1.67
消費電力(W)
350
電源
AC100V
定格電流(A)
3.5
電源コード(m)
2.4
ベルト寸法(mm)
60×260、60×260mm
2018年トラスコ掲載ページ
5 0315
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])
5000
コード長さ(m)
2(3Pタイプ)
付属品
砥石2枚
ヒューズ
2A
寸法(mm)
240×190×160
仕様
本体
質量(kg)
4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷