- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ステンレス 缶のおすすめ人気ランキング
ステンレス 缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,528件の「ステンレス 缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 缶 蓋付き」、「ステンレス 円筒」、「蓋付ステンレス容器」などの商品も取り扱っております。
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
SUS304
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
0.7
材質(フタ)
ステンレス
材質
SUS304
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
SUS304
目盛
無し
持ち手
あり
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質
ステンレス
質量(g)
約725
容量(L)
約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
265×296(外径)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質
SUS304
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。
容量(L)
20
仕様
オープンバンドタイプ
トラスコ品番
460-1513
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.86
色
金属色
高さ(mm)
367
内径(Φmm)
286
積載荷重(kg)
約200
板厚(mm)
0.4
1缶
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
フタ
付き
形状
丸
手ナシ
材質
SUS304
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様
取手あり
材質
ステンレス(SUS316L)
クリップ数
3
材質
本体/ステンレスSUS316(内側に目盛付)、蓋/ステンレスSUS304
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)