ステンレス 錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,137件の「ステンレス 錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200番 南京錠」、「ボタン式南京錠」、「ステンレス 南京錠」などの商品も取り扱っております。
サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロック キー式 付属品 鍵3本付き 材質 シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質 SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類 別キー キー数 3 ロック キー式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス南京錠
鍵穴付パチン錠に最適です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質 本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品 キー3本 表面仕上げ バレル研磨 タキゲンコード 24702
1個
845 税込930
当日出荷

オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロック キー式 材質 ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称 30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様 プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可 材質 (本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮 仕上 クロムメッキ 材質(本体) 亜鉛合金 ロック プッシュボタン式 材質(吊) 真鍮
1個
2,410 税込2,651
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 真鍮メッキ製 幅(mm) 42 厚さ(mm) 17 全長(mm) 78 桁数 4 呼称(mm) 40 ロック ダイヤル式 番号設定 可変式 材質(ツル) ステンレス製 ツル径(Φmm) 6 クリアランス(縦×横)(mm) 26×22
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質 SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類 同一キー キー数 3 ロック キー式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック プッシュボタン式 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 寸法C(mm) 15.5 材質(吊) 真鍮クローム
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。 圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。 精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」 ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
付属品 キー3本 寸法(mm) 40 材質(本体) 真鍮 寸法A(mm) 40 寸法F(mm) 7 寸法D(mm) 22 寸法E(mm) 23 寸法B(mm) 61 寸法C(mm) 16 仕上 (本体)パールニッケルメッキ シリンダー ディンプルシリンダー ロック キー式 材質(ツル) ステンレス鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体) タイタリウム(特殊アルミニウム合金) ロック キー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 種別 同一キー 材質 ステンレス キー数 3 シリンダー ピンシリンダー ロック 南京錠 材質(吊) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック ダイヤル式 呼称(mm) 40 材質 本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 102 段数 4桁可変式 寸法A(mm) 41.5 寸法F(mm) 6 本体質量(g) 約102 寸法D(mm) 21.5 寸法E(mm) 25 寸法B(mm) 77.5 寸法C(mm) 17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41.5×77.5×17 つる径(Φmm) 約6 材質(吊) ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロック キー式 材質 ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称 30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質 吊金:銅合金(C3602BD) 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本 質量(g) 125 寸法H(mm) 34 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード 24547
1個
1,913 税込2,104
当日出荷

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体) タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 種類 同一キー ロック キー式 材質(吊) 焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。 ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。 寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。 耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど 付属品 キー3本 材質/仕上 (ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ 材質(本体) 真鍮/クローム仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33×32.4×19 吊内幅(mm) 18 吊径(mm) Φ5 シリンダー クラシック ロック キー式 材質(吊) ステンレス/クローム仕上げ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。 材質 (ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上 材質(本体) 亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上 ロック プッシュボタン式 材質(ツル) 真鍮製クロームメッキ仕上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタン式南京錠です。 番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など ロック プッシュボタン式 呼称(mm) 50 トラスコ品番 849-0170 材質 本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮 長さ(mm) 25 幅(mm) 36 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 質量(g) 145 径(Φmm) 7 仕上 クロームメッキ 材質(ツル) 真鍮 再生紙使用マーク 適合
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

年に数回の使用でも安定した動き。 チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。 様々な場面で使用可能なツル長タイプ。 設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ) 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様 保護カバー(PE)付 付属品 キー3本 寸法(mm) 35 材質(本体) 真鍮 寸法A(mm) 35 寸法F(mm) 6.5 寸法D(mm) 15 寸法E(mm) 25 寸法B(mm) 65 寸法C(mm) 19 仕上 (ツル)ナノプロテクト シリンダー ピンシリンダー ロック キー式 材質(ツル) 焼き入れ鉄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)