- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ステンレスウインチのおすすめ人気ランキング
ステンレスウインチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「ステンレスウインチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動ウインチ」、「滑車 ステンレス」、「ハンドウインチ」などの商品も取り扱っております。
仕様
正逆転可能・ラチェット式
エスコ品番
EA989RB-1A
材質
ステンレス
質量(kg)
2.5
ギア比
4:1
巻取長さ(m)
50.8mm×6
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様
ドラム幅:51mm。引張能力:385kg。最大巻取長さ:5mm×10m
質量(kg)
2
アズワン品番
64-2297-89
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
種別
手動
ハンドル長さ(mm)
250(有効最大)
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様
ドラム幅:51mm。引張能力:545kg。最大巻取長さ:5mm×20m
質量(kg)
2.5
アズワン品番
64-2297-90
1個
¥25,100
税込¥27,610
8日以内出荷
材質
ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
仕様
正逆転可能・ラチェット式
付属品
ストラップ・フック
エスコ品番
EA989RB-2A
材質
ステンレス
質量(kg)
3.4
ギア比
4:1
巻取長さ(m)
50.8mm×6
1個
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。
ダブル・ブレーキ爪を採用しています。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。
歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。
巻上平均手動力(N)
85
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ6×15
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
用途重量物の昇降、牽引に使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
材質
ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
用途横引(水平方向)、吊り上げ用
仕様
自動ブレーキ付
寸法(幅Wmm×長さLm)
6.35×15
ギア比
4.1:1
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。ステンレスウインチに♯400バフ仕上げを施しており、クリーンな環境を要求される場所に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
トラスコ品番
851-9716
材質
ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
質量(kg)
7.4
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。
用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。
材質
ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
2018年トラスコ掲載ページ
7 1461
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに
材質
ステンレス
エスコ品番
EA989SA-13
質量(kg)
2.8
ギア比
0.167361111111111
巻取長さ(m)
5mm×20
1個
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。
可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。
ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。
ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。
ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。
塗装仕上げとなります。
寸法I(mm)
158
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質
スチール
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別
手動