- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ステンレススイベルのおすすめ人気ランキング
ステンレススイベルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新272件の「ステンレススイベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー より戻し」、「より戻し金具」、「ロープ 接続金具」などの商品も取り扱っております。
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質
SUS316
種類
スイベルスナップ
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用
トラスコ品番
849-1992
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
5
寸法L1(mm)
27.5
寸法A(mm)
3
寸法D(mm)
3
寸法L2(mm)
5.5
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
エスコ品番
EA638-2
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
4.0
荷重(kg)
3
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様
ラッチ付
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
安全率
5倍
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として
材質
ステンレス(SUS316)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)