- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ステンレスタオル掛けのおすすめ人気ランキング
ステンレスタオル掛けのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ステンレスタオル掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 浴室 タオル掛け」、「ステンレス タオル バー」、「洗面所 タオル掛け ステンレス」などの商品も取り扱っております。
角形のタオル掛け
付属品
ビス
材質(パイプ)
ステンレス
材質(バー)
ステンレス
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨・クロームメッキ
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
シリーズ
d lineシリーズ
付属品
ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ。六角棒スパナ
形状
シングル・両端固定
材質/仕上
(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地
仕上
ヘアライン仕上
丸形のタオル掛け
付属品
ビス
材質(パイプ)
ステンレス
材質(バー)
ステンレス
石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。
サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け
材質
パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ)
耐荷重(kg)
5
取付け方法
木ネジ+アンカー
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
材質
(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛
高さ(mm)
39
奥行(mm)
55
仕上
(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
棒径(Φmm)
10
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨・クロームメッキ
仕様
ビス付き。パイプは切断して長さ調整が可能
材質
ステンレス、亜鉛
材質(バー)
ステンレス、亜鉛
パイプ外径(Φmm)
12.7
材質
バー:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
寸法(mm)
450×67×48
材質(バー)
ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×67×48
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質
取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)。十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色
すべり止め部:ブラック
仕上
取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
材質(バー)
ステンレス
高級感のあるタオル掛け。
キッチンや洗面所での使用に最適です。
高さ(mm)
15
奥行(mm)
55
取付ねじ
なべタッピンネジ4×50mm
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨・クロームメッキ
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。
材質
真鍮
奥行(mm)
60
表面処理
クロムメッキ
寸法(Φmm×Lmm)
19×400
材質(バー)
真鍮
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
サビに強いステンレス製。屋外使用OK!シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。落ち着いた光沢が美しいヘアライン仕上。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。多用途に使えます。
用途エクステリアに、まな板収納に、キッチン収納に、タオル掛けに
材質
ステンレス SUS304
色
シルバー
仕上
ヘアライン
付属品
ステンレス(+)皿木ねじ2.7×16(5本/予備1本含む)
関連資料
商品リーフレット(4.11MB)
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス
表面処理
ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨
材質(バー)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付