- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- ステンレスタラップのおすすめ人気ランキング
ステンレスタラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「ステンレスタラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスはしご」、「後付 タラップ」、「点検用 タラップ」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
寸法B(mm)
150
仕上
バフ研磨#400
太さ(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質
SUS304
仕上
サテンバフ研磨・ヘアーライン
KUステップ27専用の」落下防止柵です。
オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質
SUS304
寸法(mm)
3000×700
仕上
ヘアーライン
材質
SUS304
仕上
FB/ヘアーライン。丸棒/ピーリング
寸法(mm)
芯/Φ19
寸法(Φmm)
19
耐荷重(kg)
220
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品
エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80
別売付属品
ブラケット2組
ステンレス製で錆びにくいタラップ。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バフ研磨仕上
固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。
寸法Φ1(mm)
19
用途マンションの屋上昇降用として
表面処理
ヘアライン仕上
寸法(Φmm)
16
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×350
パイプを縦桟に使用しています。
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質
SUS304
仕上
サテンバフ研磨・ヘアーライン
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
1個
¥75,000
税込¥82,500
翌日出荷
ステンレスの塔屋タラップです。
材質
SUS304
寸法(mm)
1350×巾400
仕上
ヘアーライン
アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。
孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。
取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
寸法Φ1(mm)
25.4
寸法Φ2(mm)
25
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)
対応